Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRP11S szalagkapocs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 3/4 hüvelyk - 10 csomag | AC2NXM 2LPG3

BAND-IT GRP11S szalagbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC2NXM Típus: GRP11SKereszthivatkozás: 2LPG3

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€38.62 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzalagbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2-1/2
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)3/4
Belül Dia.2-3 / 4 "
Anyag201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője2-3 / 4 "
Min. Bilincs átmérője3 / 4 "
Vastagság0.025 "
típusKözépső lyukasztó
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP03S szalagbilincs rozsdamentes acélból, minimális átmérője 9 / 16in. - 10 darabos csomag AC2NXD 2LPF4 GRP03S13 / 16 "13 / 16 "9 / 16 "0.025 "Középső lyukasztó3 / 8 "€29.38
BAND-IT GRP04S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXE 2LPF5 GRP04S1"1"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€39.94
BAND-IT GRP05S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXF 2LPF6 GRP05S1-1 / 4 "1-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€37.75
BAND-IT GRP06S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXG 2LPF7 GRP06S1-1 / 2 "1-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€38.53
BAND-IT GRP07S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXH 2LPF8 GRP07S1-3 / 4 "1-3 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.48
BAND-IT GRP08S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXJ 2LPF9 GRP08S2"2"3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€42.80
BAND-IT GRP09S szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AC2NXK 2LPG1 GRP09S2-1 / 4 "2-1 / 4 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€45.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRP11S szalagbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag
€38.62 /Mértékegység