BAND-IT GRS240 előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1/2 - 50 db-os csomag | AE3JCV 5DLH5

BAND-IT GRS240 előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 - 50 db-os csomag

Tétel: AE3JCV Modell: GRS240Kereszthivatkozás: 5DLH5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőformázott szalagkapocs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)11/16
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)5/8
Belül Dia.13 / 16 "
Anyag201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője13 / 16 "
Min. Bilincs átmérője1 / 2 "
Vastagság0.02 "
Szélesség1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)7.87
Hajó hossza (cm)14.73
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.AnyagMax. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságSzélességÁr
BAND-IT GRP209 előformázott szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCF 5DLG2 209 GRP5"Horganyzott szénacél5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€42.89
BAND-IT GRP20S Előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCG 5DLG3 GRP20S5"201 Stainless Steel5"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€78.27
BAND-IT GRP249 előformázott szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCH 5DLG4 249 GRP6"Horganyzott szénacél6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€46.03
BAND-IT GRP24S előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCJ 5DLG5 GRP24S6"201 Stainless Steel6"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€88.26
BAND-IT GRP289 előformázott szalagbilincs horganyzott szénacél minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCK 5DLG6 289 GRP7"Horganyzott szénacél7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€52.41
BAND-IT GRP28S előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCL 5DLG7 GRP28S7"201 Stainless Steel7"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€104.69
BAND-IT GRP32S előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 - 10 db-os csomag | AE3JCN 5DLG9 GRP32S8"201 Stainless Steel8"3 / 4 "0.025 "5 / 8 "€113.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRS240 előformázott szalagbilincs rozsdamentes acél minimális átmérő 1/2 - 50 db-os csomag