Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BAND-IT GRS208 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 hüvelyk - 24 db | AF2XKF 6YRA0

BAND-IT GRS208 tömlőbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 1 hüvelyk - 24 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AF2XKF Modell: GRS208Kereszthivatkozás: 6YRA0
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
€176.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőbilincs
Tömlőhöz OD Max. (Ban ben.)2-1/8
Tömlőhöz OD Min. (Ban ben.)1-1/8
Belül Dia.2-1 / 4 "
Anyag201 Stainless Steel
Max. Bilincs átmérője2-1 / 4 "
Min. Bilincs átmérője1"
Vastagság0.03 "
típusJunior Smooth azonosító
Szélesség5 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.467
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Max. Bilincs átmérőjeMin. Bilincs átmérőjeVastagságtípusSzélességÁr
BAND-IT GRP14S tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XKA 6YPZ5 GRP14S3-1 / 2 "3-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€53.72
BAND-IT GRP18S tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 3/4 hüvelyk - 10 db-os csomag | AF2XKC 6YPZ7 GRP18S4-1 / 2 "4-1 / 2 "3 / 4 "0.025 "Középső lyukasztó5 / 8 "€66.93
BAND-IT GRS211 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 hüvelyk - 24 db-os csomag | AF2XKG 6YRA1 GRS2113"3"1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€242.24
BAND-IT GRS214 tömlőbilincs rozsdamentes acél Minimális átmérő 1 hüvelyk - 16 db-os csomag | AF2XKH 6YRA2 GRS2144-1 / 2 "4-1 / 2 "1"0.03 "Junior Smooth azonosító3 / 4 "€217.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BAND-IT GRS208 tömlőbilincs rozsdamentes acél, minimális átmérő 1 hüvelyk - 24 db-os csomag
€176.03 /Mértékegység