DAKE CORPORATION Arbor Press

Erős lefelé irányuló nyomás kifejtésére szolgál bizonyos pontokon tépő, szegecselés és préselési munkákhoz. Munkapadokra és talapzatokra szerelhető a használat közbeni stabilitás érdekében. 1, 1.5, 3, 5, 6 és 12 tonnás változatban kapható.

Szűrő

A Dake Corporation laposprések olyan kézi működtetésű prések, amelyek ideálisak a csapágyak szegecseléséhez, beszereléséhez, rögzítéséhez, konfigurálásához és eltávolításához.
DAKE CORPORATION -

Air Arbor prések

StílusModellKapacitásLevegő nyomásAlapszélességÁr (ÁFA nélkül)
A9012101000 lbs.90 psi8"€7,484.40
ajánlatkérés
A9012202000 lbs.100 psi8"€9,886.80
ajánlatkérés
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1 tonna

StílusModellAlapméretÉpítésMélységMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A9010044-1 / 4 x 9 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal9"9.375 "€810.39
B9010014-1 / 4 x 9.5 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval és hőkezelt hengerrel9.5 "9"€669.44
DAKE CORPORATION -

Az Arbor Press talapzata

StílusModellAlapméretMélységMagasságTételSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A90100310 x 18 "18 "36 "A 40F016 Arbor Press talapzata10 "€1,193.40
A901003-210 x 18 "18 "36 "A 40F013 Arbor Press talapzata10 "€1,443.69
A90100712 x 21 "21 "36 "A 40F018 Arbor Press talapzata12 "€1,196.19
A901007-212 x 21 "21 "36 "A 40F020 Arbor Press talapzata12 "€1,456.45
A903002-418 x 24 "24 "33 "A 40F033 Arbor Press talapzata18 "€1,613.42
A903002-318 x 24 "24 "33 "A 40F031 Arbor Press talapzata18 "€1,335.53
A90300218 x 24 "24 "24 "A 40F022 Arbor Press talapzata18 "€1,522.31
A903002-218 x 24 "24 "33 "A 40F029 Arbor Press talapzata18 "€1,613.42
A90200518 x 28.5 "28.5 "33 "A 40F026 Arbor Press talapzata18 "€1,556.60
A90300621 x 30 "30 "27.5 "A 40F035 Arbor Press talapzata21 "€1,658.08
DAKE CORPORATION -

Arbor Press

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A90300513 x 25.5 "25.5 "35.5 "13 "€8,871.25
B90300721.5 x 37 "37 "62 "21.5 "€20,022.59
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 3 tonna

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9020075 1/4 x 12 1/4 "12 1 / 4 "18.5 "5.25 "€1,970.82
B9010067-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€1,919.82
C9020017-1 / 4 x 18 "18 "19 "7.25 "€2,167.23
D9020028-1 / 4 x 21 "21 "28 "8.25 "€3,500.32
E9020038-1/4 x 37-1/4"37-1 / 4 "24.375 "8.25 "€5,681.91
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 1.5 tonna

StílusModellAlapméretÉpítésMélységÁr (ÁFA nélkül)
A9010056 x 14 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval, hőkezelt hengerrel és megmunkált asztallappal14 "€1,186.55
B9010026 x 15 "Megmunkált szürke vasöntvény keret hőkezelt és köszörült orsóval és hőkezelt hengerrel15 "€1,046.22
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 5 tonna

StílusModellAlapméretMélységMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A90200410 x 24 "24 "28.5 "10 "€6,742.54
B90200621.5 x 29 "29 "58 "21.5 "€15,751.31
DAKE CORPORATION -

Arbor Press 6 tonna

StílusModellAlapméretMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A9030048-1 / 4 x 20 "26 "€4,487.31
B9030038-1 / 4 x 29 "32.5 "€5,151.81
C9030018-1 / 4x 24 "26 "€4,601.10
DAKE CORPORATION -

Összetett emelőnyomású prés, padlótípus, 15 tonnás kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
903008CJ6UBQ-
ajánlatkérés

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan karbantarthatom a Dake Corporation lugasprést?

Az optimális teljesítmény és hosszú élettartam érdekében ajánlott betartani a gyártó karbantartási ajánlásait, és a prést tisztán és zsírozottan tartani.

Miért használnak kost ezekben a lugasprésekben?

A nyomószár elosztja az erőt, amikor a kereket ezekben a peremprésekben működtetik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?