APPROVED VENDOR Alumínium ötvözetből készült lapos rúdlemezek és -lemezek

Szűrő

APPROVED VENDOR -

Lapos acél 4140

StílusModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A2HKK81.5 "+ 0.000 / -0.009 "2"+ 0.000 / -0.011 "€143.49
A2HKK91.5 "+ 0.000 / -0.009 "4"+ 0.000 / -0.012 "€279.99
A2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€23.90
A2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€45.77
A2HKF71 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€68.77
A2HKF81 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "€92.17
A2HKF61 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2.5 "+ 0.000 / -0.011 "€61.27
A2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€35.26
A2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€24.25
A2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€35.75
A2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€12.58
A2HKH53 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€102.62
A2HKH33 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€172.03
A2HKH43 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€68.77
A2HKH63 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "4"+ 0.000 / -0.012 "€138.47
A2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€18.10
A2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€35.26
APPROVED VENDOR -

4140 lapos alapacél

StílusModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaTipikus keménységSzélességSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A2HKJ61"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€92.17
A2HKJ71"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€138.47
A2HKG43 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€202.26
A2HKL23 láb.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€727.19
A2HKL13 láb.+/- 3.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€426.43
A2HKK23 láb.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€531.23
A2HKJ93 láb.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€263.03
A2HKH83 láb.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€203.25
A2HKH73 láb.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€164.48
A2HKJ13 láb.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€401.29
A2HKE83 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€50.79
A2HKE13 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€67.91
A2HKG53 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max4"+ 0.000 / -0.012 "€274.21
A2HKD93 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€34.83
A2HKG23 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€144.41
A2HKE93 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€101.64
A2HKE23 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€100.59
A2HKG13 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€111.77
A2HKG33 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2.5 "+ 0.000 / -0.011 "€167.39
A2HKH93 láb.+/- 3.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€302.62
A2HKK13 láb.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€402.51
A2HKJ83 láb.+/- 3.000 "1"+ 0.000 / -0.009 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€201.26
A2HKF93 láb.+/- 3.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€70.74
A2HKG76"+/- 6.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€398.37
ajánlatkérés
A2HKL36"+/- 6.000 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€801.18
ajánlatkérés
APPROVED VENDOR -

Üres acél 4140

StílusModellHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€289.59
BSB-4140-1000-06-055.75 "1"6"€457.76
CSB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€246.79
CSB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€230.17
BSB-4140-0625-04-1111.75 "0.625 "4"€368.48
CSB-4140-0750-02-1111.75 "0.75 "2"€274.51
BSB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€356.55
BSB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€364.33
BSB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€357.98
ASB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€881.81
ASB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€940.30
CSB-4140-0625-02-1111.75 "0.625 "2"€303.09
BSB-4140-0750-04-1111.75 "0.75 "4"€413.47
BSB-4140-1000-04-1111.75 "1"4"€312.86
BSB-4140-1000-06-1111.75 "1"6"€851.79

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?