JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-1000-04-11 Üres acél 4140 1 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QXC 1UXH7

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Üres acél 4140 1 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3QXC Modell: SB-4140-1000-04-11Kereszthivatkozás: 1UXH7

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€312.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa4140/4142
befejezMalom
Keménységi skálaRc
Hossz11.75 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHőkezelt
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság
Tipikus keménységC26-C32
Tipikus szakítószilárdság148,000 PSI
Tipikus hozamerősség127,000 és 150,000 PSI
Szélesség4"
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.1
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7228703081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0250-04-11 Üres acél 4140 1/4 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWJ 1UXF8 SB-4140-0250-04-1111.75 "0.25 "4"€356.55
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0375-02-11 Üres acél 4140 3/8 hüvelyk T 2 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€246.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0375-04-11 Üres acél 4140 3/8 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€364.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-12-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 12 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€881.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-02-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 2 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€230.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-04-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€357.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-06-05 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 6 x 5 3/4 hüvelyk | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€289.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-1000-04-11 Üres acél 4140 1 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk
€312.86 /Mértékegység