Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD9 Lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BTZ

APPROVED VENDOR 2HKD9 lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BTZ Modell: 2HKD9

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€34.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa4140
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.007 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max
Szélesség1"
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.009 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.13
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaTipikus keménységSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE1 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUA 2HKE13 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€67.91
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE2 Lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUB 2HKE23 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€100.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE3 lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€56.12
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE4 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€113.62
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE5 lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€172.08
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE8 Lapos alapacél 4140 3/8 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUH 2HKE83 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€50.78
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE9 lapos alapacél 4140 3/8 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUJ 2HKE93 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€101.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKD9 lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság
€34.82 /Mértékegység