JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKJ9 Lapos alapacél 4140 1 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BVX

APPROVED VENDOR 2HKJ9 lapos alapacél 4140 1 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BVX Modell: 2HKJ9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€215.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa4140
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 3.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
Vastagság1"
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.009 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max
Szélesség2"
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.011 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaTipikus keménységSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD9 Lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BTZ 2HKD93 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€33.29
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE1 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUA 2HKE13 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€58.50
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE2 Lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUB 2HKE23 láb.+/- 3.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€93.04
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE3 lapos alapacél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUC 2HKE36"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€51.74
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE4 Lapos alapacél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUD 2HKE46"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max2"+ 0.000 / -0.011 "€92.62
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE5 lapos alapacél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 6 láb hosszúság | AC2BUE 2HKE56"+/- 6.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max3"+ 0.000 / -0.011 "€139.48
ajánlatkérés
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE8 Lapos alapacél 4140 3/8 x 1 hüvelyk 3 láb hosszúság | AC2BUH 2HKE83 láb.+/- 3.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "241 Max1"+ 0.000 / -0.009 "€47.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKJ9 lapos alapacél 4140 1 x 2 hüvelyk 3 láb hosszúság
€215.27 /Mértékegység