Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF3 Lapos acél 4140 1/2 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUM

APPROVED VENDOR 2HKF3 lapos acél 4140 1/2 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság

Raktáron
Tétel: AC2BUM Modell: 2HKF3
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
€23.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa4140
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.007 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max
Szélesség1"
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.009 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD6 Lapos acél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€12.58
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD7 Lapos acél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€24.25
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD8 Lapos acél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€35.74
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE6 Lapos acél 4140 3/8 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€18.10
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE7 Lapos acél 4140 3/8 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€35.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF4 Lapos acél 4140 1/2 x 1 1/2 hüvelyk 1 láb | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€35.26
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF5 Lapos acél 4140 1/2 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUP 2HKF51 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€45.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF3 lapos acél 4140 1/2 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság
€23.90 /Mértékegység