Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0250-04-11 Üres acél 4140 1/4 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWJ 1UXF8

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 Üres acél 4140 1/4 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3QWJ Modell: SB-4140-0250-04-11Kereszthivatkozás: 1UXF8
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
€356.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜres készlet
Ötvözet típusa4140/4142
befejezMalom
Keménységi skálaRc
Hossz11.75 "
Hosszúság tolerancia+/- 0.005 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHőkezelt
Vastagság0.25 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.002 "
típusPontosság
Tipikus keménységC26-C32
Tipikus szakítószilárdság148,000 PSI
Tipikus hozamerősség127,000 és 150,000 PSI
Szélesség4"
Szélesség tűrés+/- 0.005 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5525
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)30.73
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód7228703081
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszVastagságSzélességÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0375-02-11 Üres acél 4140 3/8 hüvelyk T 2 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWM 1UXG2 SB-4140-0375-02-1111.75 "0.375 "2"€246.79
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0375-04-11 Üres acél 4140 3/8 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWN 1UXG3 SB-4140-0375-04-1111.75 "0.375 "4"€364.33
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-12-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 12 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWP 1UXG4 SB-4140-0500-12-1111.75 "0.5 "12 "€881.81
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-02-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 2 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWQ 1UXG5 SB-4140-0500-02-1111.75 "0.5 "2"€230.17
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-04-11 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWR 1UXG6 SB-4140-0500-04-1111.75 "0.5 "4"€357.98
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0500-06-05 Üres acél 4140 1/2 hüvelyk T 6 x 5 3/4 hüvelyk | AB3QWU 1UXG8 SB-4140-0500-06-055.75 "0.5 "6"€289.59
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ SB-4140-0625-12-11 Üres acél 4140 5/8 hüvelyk T 12 x 11 3/4 hüvelyk | AB3QWV 1UXG9 SB-4140-0625-12-1111.75 "0.625 "12 "€940.30

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR SB-4140-0250-04-11 Üres acél 4140 1/4 hüvelyk T 4 x 11 3/4 hüvelyk
€356.55 /Mértékegység