Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF6 Lapos acél 4140 1/2 x 2 1/2 hüvelyk 1 láb | AC2BUQ

APPROVED VENDOR 2HKF6 lapos acél 4140 1/2 x 2 1/2 hüvelyk 1 láb

Raktáron
Cikkszám: AC2BUQ Modell: 2HKF6

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€50.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa4140
befejezCsiszolatlan
Keménységi skálaBHN
Hossz1"
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagÖtvözött acél
kedélyHideg kész / lágyított
Vastagság1 / 2 "
Vastagsági tolerancia+ 0.000 / -0.007 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménység241 Max
Szélesség2.5 "
Szélesség tűrés+ 0.000 / -0.011 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.025
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód7228505000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD6 Lapos acél 4140 1/4 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTW 2HKD61 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€10.94
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD7 Lapos acél 4140 1/4 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTX 2HKD71 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€23.60
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKD8 Lapos acél 4140 1/4 x 3 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BTY 2HKD81 / 4 "+ 0.000 / -0.007 "3"+ 0.000 / -0.011 "€33.95
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE6 Lapos acél 4140 3/8 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUF 2HKE63 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€15.75
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKE7 Lapos acél 4140 3/8 x 2 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUG 2HKE73 / 8 "+ 0.000 / -0.007 "2"+ 0.000 / -0.011 "€33.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF3 Lapos acél 4140 1/2 x 1 hüvelyk 1 láb hosszúság | AC2BUM 2HKF31 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1"+ 0.000 / -0.009 "€23.12
JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ 2HKF4 Lapos acél 4140 1/2 x 1 1/2 hüvelyk 1 láb | AC2BUN 2HKF41 / 2 "+ 0.000 / -0.007 "1.5 "+ 0.000 / -0.009 "€29.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR 2HKF6 lapos acél 4140 1/2 x 2 1/2 hüvelyk 1 láb
€50.28 /Mértékegység