SLIDE SLEDGE

Szűrő

Kéziszerszámok

Power Tools

Kéziszerszámok Szűrő

Húzók és elválasztókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Nagy teherbírású csúszókalapácsok

    A Slide Sledge nagy teherbírású kalapácsait úgy tervezték, hogy eltávolítsák a csapágyakat, és kihúzzák a horpadásokat az oldalsó panelekről, a sárvédőkről és a jármű egyéb hozzáférhetetlen részeiről. Ezekhez a csúszókalapácsokhoz további 1.5 és 5 font közötti nyélsúlyok és gyorsan cserélhető hegyek rögzíthetők, amelyek extra húzóerőt generálnak, illetve a gyakori mechanikai hibákat kijavítják. A katonai minőségű tokkal ellátott Slide Sledge katonai mechanikus készleteket nehéz felszerelések és katonai járművek megőrzésére és javítására tervezték. Ezek a készletek egy 13 lb 46 hüvelykes és egy 14 lb 30 hüvelykes többfejű kalapácsból, 5 lépcsős rúd/gömbcsukló-leválasztóból, egy 2 hüvelykes csapcsavarból, 3 persely-/csapágyszerszámból, egy ékvégből, egy nagy és egy kicsiből állnak. gumiabroncsperemtörő, ívelt vésőhegy, 5 lb-os fogantyúsúly és támasztó / vállpánt a kalapácscsap meghajtásokhoz és a vödör / súroló fogaihoz. Válasszon a katonai mechanikus készletek és más nagy teherbírású csúszókalapácsok széles kínálatából, amelyek 30 és 46 hüvelykes testhossz-választékban állnak rendelkezésre Raptor Supplies, hivatalos Slide Sledge forgalmazó.

  • Push-Puller tartozékok

    Tartalmazza az íves vésőhegyeket, a kanálfogcsap-eltávolítókat, a persely-meghajtó adaptereket, a kanálfogak behelyezőit, a csapcsavarokat, az abroncsperemtörőket és a kapcsolódó tartozékokat, amelyeket autóipari műhelyekben használnak a csapágycsészék, olajtömítések stb. eltávolításához.

  • Csúsztatható kalapács kiegészítők

    Raptor Supplies a csúszószánkalapács alkatrészek és tartozékok széles skáláját kínálja, mint például kanálfogú csap behelyezők, mechanikus meghajtókészletek, perselymeghajtó adapterek, csésze-meghajtók, hajtórúd gumi kézütközők és kalapácsfejvégek. A márka kanálfogú tűbeszúrói szűk helyekhez való hozzáférésre és a csapok behelyezésére/eltávolítására szolgálnak, és 3/8, 1/2 és 3/4 hüvelykes átmérőjű változatban kaphatók. A Slide Sledge mechanikus meghajtókészletek (36 darab) ideálisak katonai járművek és más nagy teherbírású gépjárművek csaphajtásaihoz és vágófejek/kanálfogak kalapálásához. Ezenkívül katonai minőségű tokkal vannak felszerelve, hogy ellenálljanak a kemény munkahelyi visszaéléseknek.

A SLIDE SLEDGE-ről

A Slide Sledge kiváló minőségű kalapácsokat, gumiabroncsperemtörőket, fali tartókat, kanálfogú csapbeszúrókat, csapcsavarokat, cserealkatrészeket és kapcsolódó tartozékokat gyárt. Ezeket a termékeket széles körben használják az építőiparban, a vasútnál, a bányászatban, a mezőgazdaságban, a katonai és a petrolkémiai iparban. A Slide Sledge Hammer katalógus a precíziós, húzós és többfejű kalapácsok széles skáláját tartalmazza. Slide Sledge precíziós kalapácsok cserélhető hegyekkel és meghajtórúddal rendelkezik, amely maximális hatást fejt ki a szerszám holtpontjának csúcsán keresztül. A nagy teherbírású Slide Sledge többfejű kalapácsok Úgy tervezték, hogy precíziós ütést adjon a felületeken lineáris mozgással, és csökkentse a kalapács-véső kockázatát és a gép károsodásának esélyét pillantásos ütések esetén.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Slide Sledge MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Westward, AME és Proto modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Slide Sledge termékekkel.

Miért mi?

Ezek a Slide Sledge termékek kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Többfejű kalapácsok

Ezek a nagy teherbírású csúszókalapácsok lineáris mozgást alkalmaznak, hogy pontos ütéseket biztosítsanak az ütközési felületekre. A félelmetes többfejes kalapácsok leegyszerűsítik a fáradságos kalapács- és vésőfeladatokat, átalakítva azokat...Olvass tovább 

Falra szerelhető kijelzők

A Slide Sledge praktikus megjelenítési megoldásokat kínál fali konzolokkal és padlókijelzőkkel a bemutatáshoz. Ezek a kijelzők 25 gyakran használt hegy és mind a négy sárga multihea kényelmes tárolására szolgálnak...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Slide Sledge húzókalapács használatakor?

Viseljen megfelelő védőfelszerelést, beleértve a szemvédőt és kesztyűt.

Hogyan karbantarthatom a Slide Sledge kalapácsomat?

Tartsa a szerszámot tisztán és szennyeződésektől mentesen. Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok és csapok kopását, és szükség szerint cserélje ki őket. Az optimális működés érdekében kenje meg a mozgó alkatrészeket.

Milyen Slide Sledge kalapácstartozékok érhetők el Raptor Supplies?

Raptor Supplies kalapács kiegészítőket kínál, mint pl húzza meg a kalapácsszálakat, kanál fogcsap beszúrók, pin-meghajtók és többfejű kalapácsdugattyúk.

Exkluzív márka termékek