Robbanásbiztos merülő szivattyúk

Szűrő

ZOELLER -

Automata robbanásbiztos merülő szennyvízszivattyúk

StílusModellGPM víz @ 5 Ft. a fejeerősítőkGPM víz @ 10 Ft. a fejeMagasságHPJárókerék anyagaMax. Dia. Szilárd anyagokMax. FejÁr (ÁFA nélkül)
AMX16110015.59324.5 "1/2Bronz3 / 4 "56 ft.€6,826.06
BMX2921401512424.5 "1/2Bronz2"42 ft.€6,708.45
CDX2841798.915725.187 "1Öntöttvas2"35 ft.€6,972.81
BDX29521417.119924.5 "2Bronz2"75 ft.€7,240.06

Robbanásbiztos merülő szivattyúk

A robbanásbiztos merülő szivattyúk a gyúlékony folyadékokat és szilárd anyagokat tartalmazó szennyvizet eltávolítják a csatornákból. Raptor Supplies széles választékát kínálja Zoeller merülő szivattyúk, amelyek porszórt, öntöttvas burkolatokkal vannak ellátva, amelyek rozsdamentes acél csavarokkal vannak csavarozva, hogy megakadályozzák a gőz meggyulladását a szivattyú kívül és belül egyaránt. Ideálisak az I. osztályú, 1. osztályú, a C és D csoportos környezetekhez. Olajjal töltött, hermetikusan zárt motorokkal vannak felszerelve, beépített termikus túlterhelés-védelemmel. Válasszon ezen merülő szivattyúk széles választékából, amelyek a 8.9, 15, 15.5 és 17.1A opciókban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?