NORTH BY HONEYWELL Olajmarkolatú nitril bevonatú kesztyű


Szűrő
ANSI / ISEA kopásszint: 0 , ANSI/ISEA vágási szint: 0 , ANSI/ISEA szúrási szint: 1 , Bevonatfedés: Tele , Bevonatolás: Texturált , Bevonatanyag: nitril , Szín: Zöld / fekete , Mandzsetta: Kötött , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Nejlon
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
NF35F / 11XXL
2XL2€2.81
A
NF35F / 8M
M2€2.81
A
NF35F / 7S
S2€5.51
A
NF35F / 10XL
XL2€2.38

Olajmarkolatú nitril bevonatú kesztyű

A North by Honeywell olajfogantyús nitrilbevonatú kesztyűit a feldolgozóiparban, az autóiparban és a gépiparban használják, ahol gyakori az olajos és zsíros alkatrészek kezelése. Ezek a kesztyűk megbízható fogást és védelmet nyújtanak, biztosítva a dolgozók biztonságát és hatékonyságát az olajjal kapcsolatos feladatok során.

Jellemzők

  • They offer NSI / ISEA puncture rating of level 1 for protection against punctures and sharp objects.
  • These gloves come with a full coating coverage for comprehensive protection and a secure grip.
  • They feature a textured coating for enhanced grip and control in wet and oily conditions.
  • These gloves are made with nitrile coating to resist oils, greases and abrasions for enhanced durability and extended glove life.
  • They come in a distinctive green and black colour combination for high visibility and a professional appearance.
  • These gloves have a knit cuff for a comfortable, secure fit and preventing debris from entering the glove during work.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?