Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard
, Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Piros zománc , Keret anyaga: Kovácsolt acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-7/16 x 4-15/16" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 1 / 2 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3-3/8 x 5-1/4" , Tányér mérete: 4-1/2 x 6-1/2" , Lemezvastagság: 0.312 " , Lemez típusa: A , Versenypálya: Precíziós golyó , Forgatási sugár: 0" , Kerék szélesség: 2"
HS sorozat, forgatható lemez görgő
A Hamilton HS sorozatú forgólapos görgők mobilitást és manőverezhetőséget biztosítanak a kocsik, bútorok, berendezések és ipari gépek számára. Nagy kopásállósággal rendelkeznek, és ideálisak gyártóüzemekhez, gyártósorokhoz és építőipari alkalmazásokhoz. Ezek a görgők fémszerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a szélsőséges időjárási körülményeknek (-40-320 F), és karmazsin porbevonattal rendelkeznek, amely ellenáll a nedvességnek. Precíziós tömítésű golyóscsapágyakkal rendelkeznek a sima és hatékony forgás érdekében. Ezek a forgólapos görgők 2000 fontig terjedő teherbírással rendelkeznek.