ELOBAU

Az 1972-ben alapított elobau automatizálási gépipari termékek gyártásáról ismert, mint például ipari közelségérzékelők és kapcsolók, járműalkatrészek, szintmérés, helyzetérzékelés és hidraulikus vezérlők. Ennek a cégnek a székhelye Waukegan, Illinois, USA. KATT ide

Szűrő

Elektromos

Szivattyúk

Erőátvitel

Kéziszerszámok

Hidraulika

Az ELOBAU-ról

Az elobau katalógus monitorérzékelők, biztonsági relék, kapcsolók, hidraulikus tömlőszerelvények és tartozékaik átfogó választékát tartalmazza. A márka 70 fokos szögérzékelők strapabíró PBT (polibutilén-tereftalát) házzal rendelkezik, amely biztosítja a robusztusságot és a környezeti stresszekkel szembeni ellenállást. Ezek a szögérzékelők IP67 besorolással rendelkeznek, így rendkívül ellenállóak a porral és a vízzel szemben. Maximális terhelési ellenállásuk 250 ohm. elobau eloFLEX biztonsági relék akár 4 speciális biztonsági funkciót is lehetővé tesz egyetlen eszközhöz, fokozva a biztonságot. Ezek a reléegységek előre konfiguráltak, így kiküszöbölhető a manipuláció lehetősége.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány elobau MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Dayton, Eaton és Little Giant modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű elobau termékekkel.

Szállítás

Ezek az elobau termékek nagy vagy kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

Ultrahangos érzékelők, M18 Long Design, ATEX

Úgy tervezték, hogy megfeleljenek az ATEX szabványoknak, robbanásveszélyes környezetben való használatra. Ezek az érzékelők hosszú kialakításúak, méretei M18 x 80 mm, így nagyobb hatótávolságot tesznek lehetővé. Házzal jönnek...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen szempontokat vegyek figyelembe, amikor az elobau miniatűr úszókapcsolókat választom az alkalmazásomhoz?

Vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a folyadék típusa, a tartály mérete, a szükséges kapcsolási pontok, a hőmérséklet-tartomány és az agresszív vegyszerek jelenléte.

Hogyan háríthatom el a hibás elobau közelségérzékelőt?

Ellenőrizze, hogy nincsenek-e meglazultak a csatlakozások, sérültek-e a kábelek vagy a céltárgyhoz való igazodásuk. A hibaelhárítási lépésekkel kapcsolatban olvassa el az érzékelő felhasználói kézikönyvét.

Hány működési mód érhető el az M18 hosszú kivitelű ultrahangos érzékelőkben?

  • Fényvisszaverő
  • Ablak
  • Hiszterézis
  • Kapcsolási pont működése

Exkluzív márka termékek