A Működtető kar: Nem , Szög mérési tartomány: 50 fok , Csapágyak: Golyóscsapágy , Csatlakozó típusa: AMP Superseal 1.5 , Ház anyaga: PBT , IP besorolás: IP67 , Max. Üzemi feszültség: 30V DC , Max. Sugárirányú: 100 N , Max. Tengelyterhelés: 100 N , Max. Tengelyterhelés, axiális: 50 N , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Átlagos idő a kudarcig: 133A , mechanikus ütköző: Nem , Min. Terhelési ellenállás: 20000 Ohm , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Min. Üzemi feszültség: 10V DC , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Kimenet száma: 1 , Kimeneti feszültség: 0.5 és 4.5V között , Polaritás felcserélés elleni védelem: Igen , Felbontás: 0.1 fok , Jelsorozat: Counter Clock Wise , Jelfrissítési arány: 2000 Hz , Technológia: Csarnok , Hőmérséklet együttható: typ. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K , Csavarok rögzítési nyomatéka: 2.5 Nm