A Működtető kar: Igen , Szög mérési tartomány: 120 fok , Csatlakozó típusa: AMP Superseal 1.5 , A jelenlegi felhasználás: 10 mA , Jelenlegi rajz: 18 mA , Emc mezőgazdasági és erdészeti gépek: Impulzus 5b, max. feszültség 35V (abszolút), C funkcionális állapot az 1. és 4. impulzushoz , Emc földmunka és épületépítő gépek (normál): Impulzus "terhelés dump", max. feszültség 35V (abszolút) , IP besorolás: IP67 , Max. Üzemi feszültség: 30V DC , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Átlagos idő a kudarcig: 133A , Min. Terhelési ellenállás: 20000 Ohm , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 fok C , Min. Üzemi feszültség: 10V DC , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Kimenet száma: 1 , Kimeneti jel max.: 4.5V DC , Kimeneti jel min.: 0.5V DC , Kimeneti feszültség: 0.5 és 4.5V között , Felbontás: 0.1 fok , Jelsorozat: Counter Clock Wise , Jelfrissítési arány: 2000 Hz , Technológia: Csarnok , Hőmérséklet együttható: typ. - 250 ppm/K típusig. +250 ppm/K , Csavarok rögzítési nyomatéka: 2.5 Nm , Tipikus linearitási hiba: -5 fok +5 fokig.