ELOBAU Csatlakozókábelek


Szűrő
Kábel anyaga: PVC , Kábel típusa: LiYY , Csatlakozó mérete: M12 , Anyag öntése: Tiszta , Max. Üzemi feszültség: 30V DC , Max. Tárolási hőmérséklet: 80 fok. C , Max. Kapcsolóáram kapcsolatonként: 2A , Min. Tárolási hőmérséklet: -25 fok C , Anyaga: Poliamid , Pinek száma: 4 , Névleges impulzusállósági feszültség: 800V , Huzal keresztmetszete: 0.25 nm
StílusModellKábel átmérőjeKábel hosszaCsatlakozó típusaA szálok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
K54G001K
4.8 mm1 méterAljzat, egyenes4€79.84
ajánlatkérés
A
K54G003K
4.8 mm3 méterAljzat, egyenes4€87.87
ajánlatkérés
A
K58G003K
6 mm3 méterFérfi / Női Egyenes8€242.16
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?