A Működtető kar: Nem , Szög mérési tartomány: 60 fok , Csatlakozó típusa: AMP Superseal 1.5 , Jelenlegi rajz: 18 mA , IP besorolás: IP67 , Terhelési ellenállás Max.: 250 Ohm , Max. Terhelési ellenállás: 250 Ohm , Max. Kimeneti jel: 20 mA , Max. Sugárirányú: 1 N , Max. Tárolási hőmérséklet: 85 fok. C , Átlagos idő a kudarcig: 101A , Min. Kimeneti jel: 4 mA , Min. Tárolási hőmérséklet: -40 fok C , Kimenet száma: 1 , Felbontás: 0.1 fok , Jelsorozat: Counter Clock Wise , Jelfrissítési arány: 2000 Hz , Technológia: Csarnok , Csavarok rögzítési nyomatéka: 2.5 Nm , Tipikus linearitási hiba: -1 fok +1 fokig