ADVANCE TABCO

A cég katalógusa rozsdamentes acél mosogatók, fertőtlenítő állványok, tányérok, csapok és lefolyók, meleg és hideg ételegységek, asztalok és fiókok, kereskedelmi kiegészítők és egyebek széles választékát tartalmazza. Advance Tabco kézi mosogatók egyrészes, teljesen hegesztett nehéz nyomtávú szerkezettel, mélyhúzott tállal. Ezek a tartós mosogatók korrózió- és vandálállóak, és különböző méretű és mélységű (8 hüvelykig) és lefolyónyílásokkal kaphatók. A cégé munkaasztalok 14, 16 és 18 méretű rozsdamentes acél kivitelben kaphatók, és csepegésmentes élekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a tisztítást, fenntartva a higiénikus konyhai környezetet.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ADVANCE TABCO mosogatók és kézmosó állomások

Kézmosók és kézmosó állomásokIdeális olyan alkalmazásokhoz, ahol nagyobb mosási helyekre van szükség, mint például mellékhelyiségek, laboratóriumok és kávézók. Oldalsó fröccsenésekkel van ellátva, hogy megvédje a falakat és a padlót a foltoktól. Falra és padlóra szerelhető változatban kapható(238 termék)

ADVANCE TABCO Mop Mosogatók

Mop elsüllyedA padlóra vagy annak közelében szerelhető fel karbantartó helyiségekben vagy gardróbban; megkönnyítse a személyzetet a vödör tartalmának minimális megerőltetéssel történő öblítésében vagy kiürítésében. Egyes modellek hornyolt felülettel rendelkeznek a könnyű öntéshez(26 termék)

ADVANCE TABCO mosogatók

Súroló mosogatók(1299 termék)

ADVANCE TABCO Munkapadok

MunkapadokBiztosítson munkafelületet olyan sütési feladatok elvégzéséhez, mint a sütemények formázása, a tészta dagasztása és a tészták keverése. Laminált, kemény juharfából készült felső felület magasan fedős sarokemelőkkel, hogy megakadályozzák az élelmiszerek leesését a padlóra a pékáruk elkészítése közben(611 termék)

ADVANCE TABCO Drop-In mosogatók

Drop-In MosogatókEgyrészes, varrat nélküli mosogatótálca 2 hüvelykes lekerekített sarkokkal, amelyek megkönnyítik a tisztítást. Hangtompító párnákkal felszerelve a vízcsepegés vagy csepegtető zaj csökkentésére. Szatén megjelenésű, elegáns felülettel a tiszta, sima megjelenés érdekében(55 termék)

ADVANCE TABCO Konyhai csaptelepek

Konyhai csaptelepek(27 termék)

ADVANCE TABCO mosogatótartozékok

Mosogató tartozékok(304 termék)

ADVANCE TABCO Falipolcok

Fali polcokI-gerendás polcok, amelyek polconként legfeljebb 150 font berendezés vagy szerszám támogatására képesek. Ezenkívül tengeri peremekkel és fazékhorgokkal van felszerelve (egyes típusokon), amelyek segítenek a kiömlött anyagok megfékezésében, valamint konyhai vagy száraz áruk tárolásában(142 termék)

ADVANCE TABCO jégtartók

Jégkosarak(162 termék)

ADVANCE TABCO asztalok

Asztalok(139 termék)

ADVANCE TABCO Polcok

Polcok(300 termék)

ADVANCE TABCO LED fénypanelek

LED fénypanelek(18 termék)

ADVANCE TABCO munkaasztal-tartozékok

Munkaasztal tartozékokÁltalánosan használt tárgyak - például élelmiszertáskák, konyhai eszközök, kesztyűk és címkék - kéznél lévő rendezésére és megjelenítésére tervezték. Horganyzott / rozsdamentes acélszerkezet a rozsdásodások elleni védelem érdekében, valamint egy présforma fogantyú a nagy mennyiségű feladatok kezeléséhez(13 termék)

ADVANCE TABCO Árok-lefolyók

Árokcsatornák(72 termék)

ADVANCE TABCO bártartozékok

Bár kiegészítők(166 termék)

ADVANCE TABCO munkaasztalok

MunkaasztalokIdeális a napi feladatok elvégzéséhez, mint például zöldségek aprítása, hamburgerpogácsa préselése, tészta dagasztása vagy pékáruk dobozolása. Egyes modellek horganyzott acél alsó polcokkal rendelkeznek, amelyek további helyet biztosítanak a tároláshoz, és hangtompító teteje a zajmentes munkavégzés érdekében(1724 termék)

ADVANCE TABCO huzalpolcok

HuzalpolcokAlkalmas kereskedelmi éttermek, kávézók vagy gyümölcslé bárok napi igényeinek kielégítésére. Akár 2000 font egyenletesen elosztott súlyt is képes elviselni. Krómozott bevonattal rendelkezik, amely kiemelkedő tartósságot biztosít száraz és meleg környezetben(146 termék)

ADVANCE TABCO alkatrészek

Alkatrészek(69 termék)

ADVANCE TABCO görgős kerekek

GörgőkerekekNyitott talpú, állítható alsó polccal rendelkező étkezőasztalokhoz ajánlott. Forgó kialakítása a maximális mobilitás érdekében és 4 láb az eredeti asztalmagasság megtartása érdekében. Továbbá a négy görgő közül kettőn karfékkel integrálva a biztonságos reteszeléshez(17 termék)

ADVANCE TABCO fiókos szekrények

Fiókkosár szekrényekTartós, 16 szelvényű, 304-es rozsdamentes acél felülettel, a pult szélével, 18-as 430-as rozsdamentes acél talppal és négy forgatható görgővel (kettő fékkel) integrálva a könnyű mozgás érdekében. A kitett hegesztési területeket tovább csiszolva illessze a szomszédos felületekhez(4 termék)

ADVANCE TABCO Tárolószekrények

Tároló szekrényekEgytestű kialakítású, oldalai, közepe és hátulja össze vannak hegesztve, így egyetlen merev szerkezetet alkotnak; ideális a tiszta edények tárolására. Körülbelül kétszer akkora tárolási kapacitást biztosít, mint a hagyományos polcokhoz képest(92 termék)

ADVANCE TABCO ömlesztett tároló állványok

Tömeges tárolókTartalmaz rozsdamentes acél átmenő polcokat és ömlesztett tároló állványokat, amelyeket úgy terveztek, hogy optimális tárolóhely-kihasználást biztosítsanak. Egy- és kétszintes polcos konfigurációkban kapható; alkalmas konyhai pultokhoz és rendelőasztalokhoz   (40 termék)

ADVANCE TABCO serpenyőtartók

Pan állványok(39 termék)

ADVANCE TABCO Dunnage Racks

Dunnage állványokSegítsen a terjedelmes tárgyak vagy élelmiszerek biztonságos tárolásában és a padlótól távol tartásában. Az elakadásmentes felületek megkönnyítik a könnyű betöltést és a könnyű tisztítást, valamint az alumínium kikészítést a veszélyes környezeteknek való kitettség ellen(15 termék)

ADVANCE TABCO hősugárzók

Hő lámpák(4 termék)

ADVANCE TABCO serpenyőtartó burkolatok

Pan Rack borítók(4 termék)

ADVANCE TABCO szemetes és doboz tartozékok

Doboz és doboz tartozékokRozsdamentes acél kivehető sörösdoboz-szervezők és elválasztók, amelyek a palackozott sörök és dobozos italok elválasztására szolgálnak, valamint az állványt ennek megfelelően több rekeszbe osztják (1 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az Advance Tabco MPN-ek keresztezik az egyenértékű Acro-Mills és Durham Manufacturing egyedi hivatkozásokat az anyagmozgató termékekhez, beleértve az állványokat és a szekrényeket. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Advance Tabco termékekkel.

Szállítás

Ezek az Advance Tabco termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket az Advance Tabco tételeket futárral és légi szállítmányozással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Az Advance Tabco-ról

A cég katalógusa rozsdamentes acél mosogatók, fertőtlenítő állványok, tányérok, csapok és lefolyók, meleg és hideg ételegységek, asztalok és fiókok, kereskedelmi kiegészítők és egyebek széles választékát tartalmazza. Advance Tabco kézi mosogatók egyrészes, teljesen hegesztett nehéz nyomtávú szerkezettel, mélyhúzott tállal. Ezek a tartós mosogatók korrózió- és vandálállóak, és különböző méretű és mélységű (8 hüvelykig) és lefolyónyílásokkal kaphatók. A cégé munkaasztalok 14, 16 és 18 méretű rozsdamentes acél kivitelben kaphatók, és csepegésmentes élekkel rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a tisztítást, fenntartva a higiénikus konyhai környezetet.

Főbb kereskedelmi nevek

Smart Series Drop-In mosogatók

Smart Series Drop-In mosogatók

Az Advance Tabco mosogatók egyrészes, varrat nélküli, mélyhúzott rozsdamentes acél tálakkal rendelkeznek, amelyek összegyűjtik a beáramló vizet vagy szennyvizet, és az áramlást a teknő aljára irányítják. Önperemező kialakításúak, így közvetlenül bármilyen munkalap anyagra rögzíthetők, beleértve a laminátumokat, csempe és szilárd felületeket. Ez a d...

Az esign a mosogató súlyát is átviszi, és támogatja a megemelt súlyt és a durva kezelést. 7-1/2 és 12 hüvelyk közötti tálmélységben kaphatók.

SPEC-LINE csepegésmentes munkaasztalok

SPEC-LINE csepegésmentes munkaasztalok

Ezek a munkaasztalok csepegésmentes munkalap éllel rendelkeznek, amely megakadályozza, hogy a folyadékok a szélükön át folyjanak. Alacsony kialakításúak, enyhén megemelt éllel, amely megakadályozza, hogy a folyadékok utat találjanak a padlóra. Ezek a munkaasztalok rozsdamentes acélból készültek a tartósság és a sima s...

tiszta, biztonságos környezet megteremtése érdekében.

ADD-A-TER fiókok

ADD-A-TER fiókok

Ezek a rozsdamentes acél fiókok beépített fiókcsúszdákkal és kivehető rozsdamentes acél fiókbetétekkel rendelkeznek a súrlódás csökkentése és a fiókok sima ki- és becsúsztatása érdekében. Tartalmaz 2 vagy 3 fiókot rejtett oldalpanellel az értékes tárgyak tárolására. Alulról felszerelhetők...

ide egy nyitott alapasztalt a mellékelt hardver segítségével.

Smart Series alászerelt mosogatók

Smart Series alászerelt mosogatók

Ezeket az alá szerelhető mosogatókat a pult alól szerelik fel, és alacsony profillal rendelkeznek a zökkenőmentes megjelenés érdekében. Nagy teherbírású kapcsok és tömítés vagy speciális ragasztó tartják a helyükön. A munkalap széle a mosogató kivágása mentén teljesen szabadon van, hogy könnyen felszerelhető legyen, és nincs ...

megemelt ajak, megszüntetve a mosogató körüli akadályokat a gyors tisztítás érdekében.

Advance Tabco versenyelőnyök

Sleek Shields kamrazár technológia

Sleek Shields kamrazár technológia

Az Advance Tabco szabadalmaztatott kamrazár-technológiája 15 fokos időközönként reteszeli az élelmiszervédő üveget, és könnyedén elforgatja az elülső üveget, hogy hatékonyabbá tegye a tisztítást. Eloxált alumíniumból készülnek, és szatén bevonattal készülnek, amely tartósságot, korrózióállóságot és zökkenőmentes megjelenést biztosít.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség az alsó polc és a nyitott asztal között?

Az Undershelf egy extra polc nyitott asztalon, amely teljesen állítható és tökéletes a kellékek tárolására. A nyitott asztallapnak nincs alsó polcszerkezete, és több hely van benne nagyobb tárgyak tárolására, amelyeket az asztal alá kell csúsztatni.

Mi az a "Mid Mount" Potrack?

A Mid Mounted Potrack-eket munkaasztalokon való használatra tervezték, amelyek mindkét oldalról könnyű hozzáférést biztosítanak az edényekhez és a konyhai kellékekhez.

Állíthatóak az edényrúd?

Igen, ezek a rudak tetszőleges magasságba állíthatók, és horgokkal rendelkeznek, hogy kényelmesen tartsák az edényeket, beleértve az edényeket és serpenyőket.