VESTIL PES sorozatú hordozható elektromos szalamandra


Szűrő
ACLI biztonsági csatlakozó: Igen , Szín: Sárga , vezeték hossza: 300 " , Tervezés: Hordozható szalamandra , Üzemanyagtípus: elektromos , Fűtésvezérlés: Termosztát , Magasság: 39 " , Anyaga: Acél , Max. Termosztát: 100 fok. F , Min. Termosztát: 40 fok. F , Beállítások száma: Változó , Időzítő: Nem , billenő biztonsági kapcsoló: Nem , Gumiabroncs átmérő: 10 " , Szélesség: 23.25 "
StílusModellHőmérséklet EmelkedikerősítőkMélységFeszültségWatt @ 240 VoltHőbesoroláskWMax. BTUÁr (ÁFA nélkül)
A
PES-1024-1
30 ° F42A18 "240V10000W34000 BTU10 kW34130 BTU€3,470.01
B
PES-1524-1
45 ° F63A18 "240V--15 kW-€3,636.26
C
PES-1524-3
45 ° F36A18 "240V15000W51000 BTU15 kW51195 BTU€3,463.06
D
PES-1548-3
45 ° F18A18 "480V--15 kW-€3,463.13
E
PES-1520-3
45 ° F42A18 "208V--15 kW-€3,636.26
F
PES-3048-3
90 ° F36A22 "480V--30 kW-€5,730.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?