WESCO Alumínium vázú pedálok - kétkerekű


Szűrő
Terhelhetőség: 400 font , Anyaga: alumínium , Teljes hossz: 32 " , Teljes szélesség: 22.5 " , Platform hossza: 20 " , Platform szélessége: 22 " , Kerék anyaga: 0
StílusModellTételEmelési magasság max.Teljes magasságPowered ByÁr (ÁFA nélkül)
A
260004
Hidraulikus emelő40 "48.5 "Hidraulikus lábszivattyú€4,380.97
B
260026
Normál emelőkosár54 "60.5 "Kézi csörlő€3,883.78
B
260025
Normál emelőkosár40 "48.5 "Kézi csörlő€3,579.21

Alumínium vázú pedálok - kétkerekű

A Wesco könnyű alumíniumvázas pedálemelők kevesebb erőfeszítést igényelnek (az acélmodellekhez képest), miközben akár 400 font súlyú terheket is szállítanak. Akár 54 hüvelyk magasságig egymásra rakott berendezéseket is képesek kezelni, és lábbal működtetett hidraulikus szivattyúval vagy kézi csörlővel vannak felszerelve. a rakományok könnyű emeléséhez vagy leengedéséhez. Ezek az egységek kerékreteszekkel vannak beépítve, amelyek biztosítják a biztonságos be- és kirakodást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?