Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ZURN QQTV60SGX Többfordulatú tápfékezés egyenes 160 Psi | AF9YMC 30VX47

ZURN QQTV60SGX többfordulatú tápleállító egyenes 160 Psi

Raktáron
Tétel: AF9YMC Modell: QQTV60SGXKereszthivatkozás: 30VX47

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€25.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbfordulós ellátás leállítása
test anyagaSárgaréz
TestnevelésEgyenes
TeljesítésAz ivóvíz-alkalmazásokban tanúsított
befejezDurva sárgaréz
Fogantyúcink
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusHorgas vég
Max. Nyomás160 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusTömörítés
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság34 fok és 73 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)3.3
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481805090

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti méretKimeneti típusÁr
ZURN QQTV477GX Többfordulatú tápfeszültség-leeresztő egyenes karimacsúcs | AF9YMD 30VX48 QQTV477GX1 / 2 "Barb Pex€16.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZURN QQTV60SGX többfordulatú tápleállító egyenes 160 Psi
€25.45 /Mértékegység