Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51341.008.0087 Machine Screw Fillister 2-56 X 7/8 L, 100PK | AB9DCE 2CA38

APPROVED VENDOR U51341.008.0087 Gépi csavaros töltőanyag 2-56 X 7/8 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9DCE Modell: U51341.008.0087Kereszthivatkozás: 2CA38 / 127C48
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
€10.16 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.140 "
Fejmagasság0.083 "
fej típusaHorgológyalu
Hossz7 / 8 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.07
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)6.86
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód7318156070
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51341.008.0087 Gépi csavaros töltőanyag 2-56 X 7/8 L, 100PK
€10.16 /csomag