APOLLO VALVES 77C sorozatú teljes nyílású szelepek


Szűrő
Kapcsolat típus: NPT , Anyaga: Bronz
StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
77C-105 01-
1"€70.62
ajánlatkérés
A
77C-10727
1.5 "€238.39
ajánlatkérés
A
77C-103 01-
1 / 2 "€34.33
ajánlatkérés
A
77C-101 01-
1 / 4 "€34.33
ajánlatkérés
A
77C-108 01-
2"€358.93
ajánlatkérés
A
77C-104 01-
3 / 4 "€55.90
ajánlatkérés
A
77C-102 01-
3 / 8 "€34.33
ajánlatkérés

77C sorozatú teljes nyílású szelepek

Az Apollo 77C-100 sorozatú teljes nyílású szelepek (más néven teljes furatú szelepek) korlátlan áramlást biztosítanak a szeleptesten keresztül. Belső átmérőjük megegyezik a csőátmérővel, ami lehetővé teszi a maximális áramlási kapacitást. Kifújásbiztos szár-kialakításuk megakadályozza, hogy a szelepszár kilökjön a testükből magas nyomás vagy egyéb extrém működési helyzetek esetén. Ezek a golyóscsapok megmunkált, tömör krómozott golyókkal rendelkeznek a megfelelő tömítés, a minimális kopás és súrlódás érdekében, valamint egyenletes működést tesznek lehetővé korrozív környezetben. Állítható tömítőgyűrűkkel rendelkeznek, amelyek kiváló ellenőrzést biztosítanak a tömítés felett az egyszerű karbantartás érdekében. Ezek a 77C-100 sorozatú szelepek bronzöntvényekkel rendelkeznek a tartósság, szilárdság, megmunkálhatóság, hővezető képesség és sokoldalúság érdekében, így alkalmasak az olaj- és gáziparra, a tengeri, vegyipari és szennyvíziparra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?