ZURN

A Zurn kiterjedt katalógusa csaptelepek, kézmosó rendszerek, szerelvények, zuhanyrendszerek, PEX szerelvények és kézszárítók széles választékát tartalmazza. Zurn konyhai csaptelepek lehetővé teszi a falra / fedélzetre szerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. Ezek a Zurn konyhai csaptelepek manuálisan működnek, és kézi beállítással szabályozzák a víz áramlását és hőmérsékletét. Lengő kifolyóval rendelkeznek a rugalmasság és a könnyű manőverezhetőség érdekében a vízáramlás irányításakor. Sárgaréz / műanyag / öntött sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, króm bevonattal a korrózióállóság és a csaptelep megjelenésének javítása érdekében. Ezek a konyhai csaptelepek különféle fogantyúkkal kaphatók, beleértve a karos fogantyút, az alacsony ívű, a hattyúnyak és a csuklópenge fogantyúját. A márka egyenes szerviz mosogató csaptelepek sárgaréz szerkezet króm bevonattal az esztétikus megjelenés érdekében. A vízhőmérséklet precíz szabályozására szolgáló meleg/hideg patronnal és egy lamináris áramlású kimeneti típussal szállítják a nem fröccsenő vízáramot.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

ZURN fürdőszobai mosogatók

Fürdőszoba mosogatóFürdőszoba- és mosdókagyló ovális, kerek vagy D alakú tálakkal. Üveges Kína bevonatban kínálja a tartósságot, és különféle tálmélységben és méretben kapható(41 termék)

ZURN kézmosó és kézmosó állomások

Kézmosók és kézmosó állomásokTartalmaz rozsdamentes acél cserélhető padlómosogató béléseket perforált, kivehető kupolaszűrővel, könnyű réselt rostélyokkal és belső tömítéssel. A legtöbb padlómosogatóval rögzíthető és push-fit csatlakozással rendelkezik az egyszerű telepítés érdekében(17 termék)

ZURN Konyhai csaptelepek

Konyhai csaptelepekFalra és fedélzetre szerelhető konyhai csaptelepek, amelyek szénsavas vízáramot biztosítanak. Jellemzője sárgaréz test, FNPT / NPSM csatlakozás és egy- vagy kettős kar / csuklópenge(18 termék)

ZURN mosogató csaptelepek

Mosogató csaptelepekA folyóvíz biztosítására szolgál a vödrök minimális fröccsenésű feltöltéséhez. Krómozott felület a jobb korrózió- és kopásállóság érdekében. Biztosítson akár 2.2 gpm áramlási sebességet, 1 és 2 fogantyúval(17 termék)

ZURN laboratóriumi csaptelepek

Laboratóriumi csaptelepekHajlított felszállóval vagy lengő kiöntővel ellátott, magas libanyakú laboratóriumi csaptelepek. Üvegáruk és laboratóriumi felszerelések befogadására tervezték, és falra és fedélzetre történő felszerelésre kínálják(16 termék)

ZURN fürdőszobai csaptelepek

Fürdőszoba csaptelepekADA-kompatibilis kézi, érzékelő és adagolós csaptelepek, amelyek nyilvános mellékhelyiségekben és ivóvíz-alkalmazásokhoz használhatók. Sárgaréz konstrukcióval rendelkezik, és különböző csatlakozási típusokban állnak rendelkezésre(251 termék)

ZURN kézi öblítőszelepek

Kézi öblítő szelepekPontos vízmennyiséget biztosít minden öblítéskor. ADA-kompatibilis fogantyú szivárgásmentes tömítéstechnikával, vegyszerálló tömítésekkel, beépített vákuumos megszakítóval, vandálbiztos zárókupakokkal és dugulásálló membránnal(61 termék)

ZURN automatikus öblítőszelepek

Automatikus öblítő szelepekBiztosítson kihangosító automatikus öblítőmechanizmust a keresztszennyeződés kockázatának minimalizálása érdekében a nyilvános mellékhelyiségekben. Magas ellennyomású vákuummegszakító öblítő csatlakozással rendelkezik, 20 - 100 psi nyomástartománysal és akár 10 év akkumulátor-élettartammal(224 termék)

ZURN golyóscsapok

GömbcsapokIdeális olyan alkalmazásokhoz, ahol szoros elzárásra van szükség; gázokkal, vegyszerekkel és hígtrágyákkal is használható a vízvezeték-, vegyipar-, valamint az élelmiszer- és italiparban. Műanyag vagy rozsdamentes acél test, EPDM vagy PTFE tömítés és ülés, és ellenáll a 250 psi WOG maximális nyomásnak(65 termék)

ZURN keverőszelepek

Keverő szelepek(22 termék)

ZURN pillangószelepek

Pillangószelepek(5 termék)

ZURN automatikus öblítőszelep utólagos felszerelési készletek

Automatikus öblítőszelep utólagos felszerelésTartalmazza az akkumulátorral működtetett automatikus öblítőszelep utólagos felszerelés készleteket, amelyek célja a meglévő fogantyúval működtetett WC-k / piszoárok átalakítása automatikus (vagy szenzoros) modellekké. Oldalsó vagy felső szerelési opciókban kapható, 6–44 hüvelykes érzékelőtartománnyal(4 termék)

ZURN tálak

Tálak(4 termék)

ZURN fali tűzcsapok

Fali tűzcsapok(15 termék)

ZURN mosogató lefolyók

Mosogató lefolyókA csatornák kiépítésére, javítására és karbantartására tervezték, valamint a víz elterelésére mind a beltéri, mind a kültéri területekről a vízáradások megelőzése érdekében. Réz, bronz, acél, PVC, öntött sárgaréz és vas, krómozott cink, szösz és korrózióálló acél gyártmány(95 termék)

ZURN Árok-lefolyók

ÁrokcsatornákA felszíni vizek gyors ürítéséhez, valamint a vegyi anyag kiömléséhez vagy a közművezeték elszigeteléséhez használt árokelvezető medencék. Könnyű, tartós polietilén szerkezet, nagy teherbírású vázszerkezettel, amelyet az ASTM A36 és A536-84 előírásoknak megfelelően terveztek(16 termék)

ZURN Lefolyószűrők

Leeresztő szűrőkNégy fogas és mély pohárkosár-szűrő, amelyek célja, hogy elkerüljék a törmelék lefolyását és a konyhai és közüzemi mosogatók eltömődését. Rozsdamentes acélból kapható, krómozott bevonattal a korrózióval szembeni ellenállás érdekében(14 termék)

ZURN zuhanylefolyók

Zuhany lefolyókAcélból / sárgarézből, opcionális MPT vagy agy csatlakozással a felhalmozódott víz eltávolítására a zuhanyokból, kádakból és medencékből. 4.25 és 60 hüvelyk közötti hosszúságban kapható(8 termék)

ZURN lefolyó alkatrészek

Lefolyó alkatrészekÖntöttvas felületű padlóburkolat, amely alkalmas gyalogos közlekedésre vagy könnyű kocsis alkalmazásokra. Padlórácsok, tetőkupolaszűrők, üledékes vödör, tetőcsatornák, fúvókák, padlóelzárók és kerek szűrők is kaphatók(35 termék)

ZURN leeresztő dugók

Drain dugók(2 termék)

ZURN PEX szerelvények

PEX szerelvények(119 termék)

ZURN csőszerelvények

Csőszerelvény(2 termék)

ZURN légtömlők

Légtömlők(2 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Zurn MPN keresztezi az egyéni hivatkozásokat a megfelelő Rubbermaid, Sloan és Dayton modellekre. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik a megfelelő Zurn vízvezeték-termékekkel.

Miért mi?

Ezek a Zurn vízvezeték-termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezek a Zurn vízvezeték-termékek futárszolgálattal és légi szállítással készülnek a minimális állásidő érdekében.

Zurnról

A Zurn kiterjedt katalógusa csaptelepek, kézmosó rendszerek, szerelvények, zuhanyrendszerek, PEX szerelvények és kézszárítók széles választékát tartalmazza. Zurn konyhai csaptelepek lehetővé teszi a falra / fedélzetre szerelést az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében. Ezek a Zurn konyhai csaptelepek manuálisan működnek, és kézi beállítással szabályozzák a víz áramlását és hőmérsékletét. Lengő kifolyóval rendelkeznek a rugalmasság és a könnyű manőverezhetőség érdekében a vízáramlás irányításakor. Sárgaréz / műanyag / öntött sárgaréz szerkezettel rendelkeznek, króm bevonattal a korrózióállóság és a csaptelep megjelenésének javítása érdekében. Ezek a konyhai csaptelepek különféle fogantyúkkal kaphatók, beleértve a karos fogantyút, az alacsony ívű, a hattyúnyak és a csuklópenge fogantyúját. A márka egyenes szerviz mosogató csaptelepek sárgaréz szerkezet króm bevonattal az esztétikus megjelenés érdekében. A vízhőmérséklet precíz szabályozására szolgáló meleg/hideg patronnal és egy lamináris áramlású kimeneti típussal szállítják a nem fröccsenő vízáramot.

Zurn versenyelőnyök

Zurn Flo-Bowl szivárgásmentes WC rendszer

Zurn Flo-Bowl szivárgásmentes WC rendszer

A vécéberendezésekben a játék megváltoztatója, így nincs szükség hagyományos viaszgyűrűkre. Három komponenssel - WC-adapterrel, gumi V-gyűrűs tömítéssel és adaptálható padlókarimával - szivárgásmentes tömítést biztosít. A Flo-Bowl rendszer egy WC-adapterből és tömítőanyagból áll, amely a WC-hez tapad, valamint egy gumi V-gyűrűs tömítésből áll, amely légmentes és vízmentes...

szoros csatlakozás és padlókarima, amely 3 és 4 hüvelykes műanyag hulladékcsövekhez is illeszthető. Ez biztosítja a biztonságos és szivárgásmentes tömítést.

Sundara kézmosó rendszer

Sundara kézmosó rendszer

A Zurn Sundara kézmosó rendszer egy élvonalbeli megoldás nagy forgalmú kereskedelmi helyekre, például repülőterekre, stadionokra és egészségügyi intézményekre. Ez az innovatív rendszer zökkenőmentesen integrálja az érintésmentes technológiát és a kortárs dizájnt, elősegítve az optimális higiéniai gyakorlatokat. A Sundara kézmosó rendszert stratégiailag alkalmazzák...

ahol nagyszámú ember gyűlik össze, biztosítva a hatékony és higiénikus kézmosási élményt. Érintésmentes működése minimalizálja a keresztszennyeződés kockázatát, modern és fenntartható megoldást kínálva a közterekre.

Gyakran ismételt kérdések

Miért válassza a Zurn Flo-Bowl-t a hagyományos viaszgyűrűkkel szemben?

A hagyományos viaszgyűrűk hajlamosak a szivárgásra, ami padlókárosodást és költséges javításokat okoz. A Zurn Flo-Bowl biztonságos és szivárgásmentes megoldást kínál háromkomponensű rendszerével, amely megbízhatóságot és nyugalmat biztosít a WC-szerelés során.

Milyen Zurn csaptelepjavító alkatrészek érhetők el Raptor Supplies?

Raptor Supplies ajánlatok kifolyó aljzatok, keverőjármák, fali tűzcsap javítókészletek, tömítések és patronszerelvények.

Hogyan szereljük fel a Zurn PEX szerelvényeket?

  • Győződjön meg arról, hogy a vágott végek tiszták és szennyeződésmentesek.
  • Csúsztasson egy PEX gyűrűt a PEX cső végére.
  • Illessze be a Zurn PEX csatlakozót a PEX cső végébe, ügyelve arra, hogy teljesen bemenjen.
  • Helyezze el a PEX gyűrűt körülbelül 1/8-1/4 hüvelyk távolságra a PEX cső végétől.
  • Használjon krimpelő szerszámot a PEX gyűrű összenyomásához, biztonságos kapcsolatot hozva létre.
  • Ellenőrizze a csatlakozást, hogy biztosítsa a megfelelő préselést és szoros illeszkedést.
  • Szükség szerint ismételje meg a folyamatot további szerelvények esetében.
  • Nyomáspróba a PEX rendszeren, hogy ellenőrizze a szivárgást és biztosítsa a megfelelő telepítést.
  • Ha tágulási szerelvényeket használ, használjon megfelelően kalibrált tágítószerszámot a PEX cső kitágításához, mielőtt behelyezi a szerelvényt.
  • Hagyja, hogy a kiterjesztett PEX cső összehúzódjon a szerelvényre, biztonságos csatlakozást hozva létre.
  • Vágja le a PEX csövet a kívánt hosszúságúra egy PEX csővágó segítségével.