ZOELLER N152 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 8.5a | AE3FHB 5CZG2

ZOELLER N152 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 8.5a

Raktáron
Tétel: AE3FHB Modell: N152Kereszthivatkozás: 5CZG2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€778.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők8.5
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusAlsó labda, felső hüvely
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő10 3 / 32 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóFolyamatos
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje53
GPM víz @ 20 Ft. a feje44
GPM víz @ 25 Ft. a feje34
GPM víz @ 30 Ft. a feje23
GPM víz @ 5 Ft. a feje69
Magasság12.13 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP4/10
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej38 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.235
Hajó magassága (cm)34.8
Hajó hossza (cm)28.19
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeÁr
ZOELLER E188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Labda-11610314590€2,878.28
ZOELLER F188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Labda-11610314590€3,063.21
ZOELLER N161 szennyvízszivattyú 1/2LE 15.5a | AD9AAN 4NW04 Network TwentyOne7815.5Labda70614510020€2,218.51
ZOELLER G189 merülő szennyvízszivattyú 2LE 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Labda12512010914597€3,292.11
ZOELLER E191 merülő szennyvízszivattyú 2LE 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Labda4545454545€3,136.40
ZOELLER E98 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Labda---72-€734.92
ZOELLER N153 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 10.5a | AE3FHC 5CZG3 Network TwentyOne5210.5Alsó labda, felső hüvely4233-77-€1,061.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER N152 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 8.5a
€778.42 /Mértékegység