ZOELLER E98 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 4.7a | AD9ABK 4NW39

ZOELLER E98 merülő szennyvíz szivattyú 1/2 LE 4.7a

Raktáron
Tétel: AD9ABK Típus: E98Kereszthivatkozás: 4NW39

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€734.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők4.7
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz15 láb.
Átmérő10.125 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje61
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje25
GPM víz @ 5 Ft. a feje72
Magasság12 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1/2
Járókerék anyagapolipropilén
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej23 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám1550
motor típusaPSC
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM1550
Tengely anyagaSzénacél
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.44
Hajó magassága (cm)32.26
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeÁr
ZOELLER E188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 14a | AC3QFU 2VJ62 E18812814Labda-11610314590€2,878.28
ZOELLER F188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Labda-11610314590€3,063.21
ZOELLER N161 szennyvízszivattyú 1/2LE 15.5a | AD9AAN 4NW04 Network TwentyOne7815.5Labda70614510020€2,218.51
ZOELLER G189 merülő szennyvízszivattyú 2LE 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Labda12512010914597€3,292.11
ZOELLER E191 merülő szennyvízszivattyú 2LE 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Labda4545454545€3,136.40
ZOELLER N152 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 8.5a | AE3FHB 5CZG2 Network TwentyOne448.5Alsó labda, felső hüvely3423-69-€778.42
ZOELLER N153 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 10.5a | AE3FHC 5CZG3 Network TwentyOne5210.5Alsó labda, felső hüvely4233-77-€1,061.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER E98 merülő szennyvíz szivattyú 1/2 LE 4.7a
€734.92 /Mértékegység