ZOELLER E188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 14a | AC3QFU 2VJ62

ZOELLER E188 Merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 14a

Raktáron
Tétel: AC3QFU Típus: E188Kereszthivatkozás: 2VJ62

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,878.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMerülő szennyvízszivattyú
erősítők14
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő12.75 "
NPT-mentesítés1-1 / 2 "
AdóIdőszakos
GPM víz @ 10 Ft. a feje140
GPM víz @ 20 Ft. a feje128
GPM víz @ 30 Ft. a feje116
GPM víz @ 40 Ft. a feje103
GPM víz @ 5 Ft. a feje145
GPM víz @ 50 Ft. a feje90
GPM víz @ 60 Ft. a feje71
GPM víz @ 70 Ft. a feje51
GPM víz @ 80 Ft. a feje28
GPM víz @ 90 Ft. a feje2
Magasság18.5 "
HázÖntöttvas
Ház anyagaÖntöttvas
HP1.5
Járókerék anyagaBronz
Max. Dia. Szilárd anyagok3 / 4 "
Max. Fej91 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.130 fok F
Max. Hőmérséklet130 fok F
Mechanikus tömítésSzén / kerámia
Motor fordulatszám3450
motor típusaOlajjal töltött PSC
Művelet típusaKézikönyv
Fázis1
RPM3450
Tengely anyaga416 Stainless Steel
TengelytömítésSzén / kerámia
KapcsolótípusEgyik sem
HővédelemHővédelem
Top anyagÖntöttvas
Feszültség230V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.57
Hajó magassága (cm)53.59
Hajó hossza (cm)37.85
Hajószélesség (cm)30.73
HS-kód8413702004
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 20 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 25 Ft. a fejeGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeÁr
ZOELLER F188 merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 8.9a | AC3QFW 2VJ65 F1881288.9Labda-11610314590€3,063.21
ZOELLER N161 szennyvízszivattyú 1/2LE 15.5a | AD9AAN 4NW04 Network TwentyOne7815.5Labda70614510020€2,218.51
ZOELLER G189 merülő szennyvízszivattyú 2LE 6a | AD9AAY 4NW19 G1891306Labda12512010914597€3,292.11
ZOELLER E191 merülő szennyvízszivattyú 2LE 14.5a | AD9AAZ 4NW20 E1914514.5Labda4545454545€3,136.40
ZOELLER E98 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 4.7a | AD9ABK 4NW39 E98254.7Labda---72-€734.92
ZOELLER N152 merülő szennyvízszivattyú 4/10 LE 8.5a | AE3FHB 5CZG2 Network TwentyOne448.5Alsó labda, felső hüvely3423-69-€778.42
ZOELLER N153 merülő szennyvízszivattyú 1/2LE 10.5a | AE3FHC 5CZG3 Network TwentyOne5210.5Alsó labda, felső hüvely4233-77-€1,061.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ZOELLER E188 Merülő szennyvízszivattyú 1-1/2LE 14a
€2,878.28 /Mértékegység