Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VIKAN 93246 vízfúvóka 352 Psi 5-1/2 hüvelyk sárga | AG2BBT 31CG17

VIKAN 93246 Vízfúvóka 352 Psi 5-1/2 hüvelyk sárga

Raktáron
Tétel: AG2BBT Típus: 93246Kereszthivatkozás: 31CG17

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€267.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízfúvóka
színekSárga
csatlakozásGyors kapcsolat
ÉpítésSárgaréz / rozsdamentes acél / gumi
DesignHüvelykujjas vezérelt szelep
flow Controlravasz
Hossz5.5 "
Max. Nyomás348 psi
Max. Hőmérséklet203 fok F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8424890000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekÁr
VIKAN 93242 vízfúvóka 348 Psi 5-1/2 hüvelyk zöld | AG2BBN 31CG13 93242Zöld€267.25
VIKAN 93243 vízfúvóka 349 Psi 5-1/2 hüvelyk kék | AG2BBP 31CG14 93243Kék€267.25
VIKAN 93244 vízfúvóka 350 Psi 5-1/2 hüvelyk piros | AG2BBQ 31CG15 93244Piros€267.25
VIKAN 93245 vízfúvóka 351 Psi 5-1/2 hüvelyk fehér | AG2BBR 31CG16 93245fehér€267.25
VIKAN 93249 vízfúvóka 353 Psi 5-1/2 hüvelyk fekete | AG2BBU 31CG18 93249Fekete€267.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VIKAN 93246 Vízfúvóka 352 Psi 5-1/2 hüvelyk sárga
€267.25 /Mértékegység