A YELLOW JACKET 49983 gyűjtőcső ideális nyomás és hőmérséklet pontos mérésére. Segít a technikusoknak elemezni és optimalizálni a rendszer teljesítményét a hűtőközeg szintjének pontos leolvasásával. Ezt az elosztót a légkondicionáló és a hűtés karbantartásában használják a rendszerek hatékony hibaelhárítására és szervizelésére.
Jellemzők:
- Ez az elosztó kémlelőüveget tartalmaz, amely lehetővé teszi a hűtőközeg mozgásának és állapotának könnyed megfigyelését a töltési és helyreállítási folyamatok során.
- Elölről hozzáférhető, kényelmes terepi újrakalibrálást tesz lehetővé a könnyű karbantartás és optimalizálás érdekében.
- Ez az elosztó dupla O-gyűrűs dugattyúval rendelkezik a fokozott megbízhatóság és a meghosszabbított élettartam érdekében.
- Tartalmaz egy hűtőközeg-tartályt és visszanyerő egységet vagy vákuumszivattyút a hatékony diagnosztikához, evakuációs töltéshez tömlőváltás nélkül, és egyszerűsíti a HVAC-szakemberek munkafolyamatát.
- Ez az elosztó kontúros, könnyen megfogható fogantyúkkal rendelkezik, amelyek pozitív irányítást és könnyű használatot biztosítanak.
- Lehetőséget kínál védő mérőcsizmára, amely további védelmi réteget biztosít a mérőeszközök számára.
- Ez az elosztó kovácsolt alumíniumötvözet szerkezettel rendelkezik, hogy szilárdságot és megbízhatóságot biztosítson a HVAC alkalmazásokban.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az elosztó kiválasztásakor?
V. A főbb tényezők közé tartozik a kompatibilitás, a nyomástartomány, a tartósság, a mérőműszer típusa, a tömlő hossza és anyaga, a nyílás mérete, a könnyű használhatóság, a pontosság és a ház vagy tárolás.
K. Hogyan karbantarthatom a YELLOW JACKET 49983 elosztót?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a tömlők, szerelvények és mérőeszközök kopását vagy sérülését.
- A pontos leolvasások megőrzése érdekében rendszeresen kalibrálja az elosztót.
- A sérülések elkerülése és a pontosság megőrzése érdekében tartsa tisztán az elosztót a törmeléktől.
- Tárolja az elosztót száraz környezetben vagy a tokjában, hogy megvédje.
- A zökkenőmentes működés érdekében adott esetben kenje meg a szelepszárakat.
- A károsodás elkerülése érdekében kerülje a megadott nyomástartomány túllépését.
- Ellenőrizze és cserélje ki a kopás jeleit mutató O-gyűrűket vagy tömítéseket.
- Győződjön meg arról, hogy a technikusok képzettek a megfelelő kezelési és karbantartási eljárásokra.
K. Tartozik ehhez az elosztóhoz egy horog a biztonságos rögzítéshez működés közben?
V. Igen, az elosztó egy nagy teherbírású kampóval van felszerelve, amely biztosítja a biztonságos rögzítést, megakadályozva a véletlen lekapcsolást használat közben.
K. Hogyan hosszabbíthatom meg a YELLOW DACKET 49983 elosztócső üléseinek élettartamát?
V. Az exkluzív, 100 mesh méretű, soros szűrő az összes kihajló szerelvényen úgy van kialakítva, hogy segítsen távol tartani a részecskéket, hatékonyan meghosszabbítva az ülések élettartamát és hosszú távú teljesítményt biztosítva.