A YELLOW JACKET 49968 elosztó kulcsfontosságú eszköz a technikusok számára a rendszer karbantartása és diagnosztikája során. Az elosztócső lehetővé teszi a hűtőközeg nyomásának pontos mérését, megkönnyítve a problémák azonosítását és optimális rendszerteljesítményt biztosítva. Ideális hűtő- és klímarendszerekhez.
Jellemzők:
- A YELLOW DACKET 49968 elosztó kovácsolt alumíniumötvözet konstrukcióval rendelkezik a tartósság és a megbízhatóság érdekében a hűtő- és légkondicionáló rendszerekben.
- Ez az elosztó négy szeleppel rendelkezik, amelyek megkönnyítik az R-22, R-404A és R-410A hűtőközeg áramlásának pontos szabályozását.
- Magas és alacsony oldalsó tárcsás nyomásmérőkkel van felszerelve, amelyek pontos leolvasást biztosítanak +/-1.00%-os mérőpontossággal.
- Ez az elosztó 3/8 hüvelykes vákuumnyílást kínál, ami növeli a rendszer evakuálási folyamatainak sokoldalúságát.
- Négy, egyenként 60 hüvelyk hosszú tömlővel rendelkezik, amelyek rugalmasságot tesznek lehetővé a rendszer különböző összetevőinek elérésében.
- Ez az elosztó megfelel az UL szabványoknak, tükrözve a mechanikus elosztó-mérőkészletek iparágban elismert biztonsági és teljesítménykritériumainak való megfelelést.
Kompatibilis tartozékok:
- Supco HVAC STRAP mérőakasztó: Úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa a HVAC-mérőket, így biztosítva a könnyű hozzáférést és a rendszerezést a hűtés és az A/C rendszer diagnosztikája során. Ez a kompatibilis akasztó növeli a hatékonyságot azáltal, hogy kihangosító megoldást kínál az elosztó-mérőkészletekkel dolgozó technikusok számára.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a célja a mérőcsizma?
V. Az elosztók mérőcsizmákat használhatnak, hogy megvédjék az ütésektől zord körülmények között.
K. Milyen hűtőközegekkel használható az elosztó?
A. A Yellow Jacket 49968 elosztócső kompatibilis az R-22, R-404A és R-410A hűtőközegekkel.
K. Mire jó a négyszelepes csatlakozás?
A. A Yellow Jacket töltőcsonk négyszelepes csatlakozással van felszerelve, beleértve a vákuum-, az alsó-, a felső- és a hűtőközeg-vezetékeket, amelyek a működés során egyedileg vezérelhetők.
K. Mi a különbség a szelep és az elosztó között?
V. A szelep egy mechanikus eszköz a folyadék- vagy gázáramlás szabályozására egy pálya nyitásával vagy zárásával. Ezzel szemben az elosztócső egymással összekapcsolt szelepekből, szerelvényekből és csövekből álló szerelvény, amelyet a folyadékelosztás vagy -gyűjtés központosítására terveztek komplex folyadékrendszerekben, és hatékony vezérlést biztosítanak több forrás és célpont felett.
K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni az elosztó kiválasztásakor?
A. A főbb tényezők közé tartoznak a speciális alkalmazási követelmények, a folyadékkompatibilitás, az áramlási sebesség, valamint az optimális rendszerteljesítményhez szükséges szelepszakaszok száma és típusa.