Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 49963 Elosztó, 4 szelepes, Titan | AF8NVW 29AU13

YELLOW JACKET 49963 Szelep, 4 szelep, Titán

Raktáron
Tétel: AF8NVW Típus: 49963Kereszthivatkozás: 29AU13
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
€327.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Mérőeszközök magas oldal piros0–800 psig
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék30 "Hg - 350 psi
AnyagKovácsolt alumínium ötvözet
Szelepek száma4
Vákuum port mérete3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.66
Hajó magassága (cm)10.92
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)32
HS-kód9026806000

Termék részletek:

A YELLOW JACKET 49963 elosztót a technikusok nyomás vagy hőmérséklet mérésére, valamint hűtőközeg kiürítésére vagy feltöltésére használják. Ideális a hűtőközeg-áramlás szabályozására klíma- és hűtőrendszerekben.

Jellemzők:

  • A YELLOW DACKET 49963 elosztó kovácsolt alumíniumötvözet szerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a tartósságot és a korrózióállóságot.
  • Ez az elosztó négy szeleppel rendelkezik a hűtőközegek pontos szabályozásához és felügyeletéhez, megkönnyítve a HVAC-rendszerek tesztelését, evakuálását és feltöltését.
  • Egy 0 és 800 psig közötti (piros) mérőműszerrel és egy 30 Hg-tól 350 psi-ig terjedő tartományú (kék) mérőműszerrel érkezik, amely átfogó nyomásmérési lehetőségeket biztosít.
  • Ez az elosztó 3/8 hüvelykes vákuumcsatlakozóval van felszerelve, amely lehetővé teszi a hatékony evakuálást és vákuumtesztet.
  • Ez egy mechanikus elosztócső mérőkészlet, amelyet hűtő- és légkondicionáló rendszerek tesztelésére, evakuálására és töltésére terveztek, és sokoldalú és átfogó megoldást kínál a HVAC szakemberek számára.

Kompatibilis tartozékok:

  • Supco HVAC STRAP Mérőtartó akasztó: Úgy tervezték, hogy biztonságosan tartsa a HVAC-mérőket, így biztosítva a könnyű hozzáférést és a rendszerezést a hűtés és az A/C rendszer diagnosztikája során. Ez a kompatibilis akasztó növeli a hatékonyságot azáltal, hogy kihangosító megoldást kínál az elosztó-mérőkészletekkel dolgozó technikusok számára.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan használhatom a YELLOW JACKET 49963 elosztót HVAC rendszerek tesztelésére?

A. Csatlakoztassa az elosztócsövet a HVAC rendszerhez, nyissa ki a szelepeket, és olvassa le a nyomásméréshez a felső és alsó oldali mérőket.

K. Mi a jelentősége annak, hogy egy horogot akasztanak erre az elosztócsőre?

V. A függesztő kampó kényelmes, mivel lehetővé teszi a technikusok számára, hogy az elosztót könnyen elérhető helyen tartsák HVAC-feladatok során.

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 49967 Elosztó 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelykes méret, 4 szelep | AA4EQX 12H946 4996760 "4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€496.72
YELLOW DACKET 49867 Elosztócső 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelykes méret, 2 szelep | AA4EQY 12H947 4986760 "3Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€390.75
YELLOW DACKET 49847 Töltőcső, autóipari, 72 hüvelykes tömlő | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Légkondicionáló tesztelés és töltés€577.38
YELLOW DACKET 49960 elosztó, 60 hüvelykes töltőszelep, kompakt golyós szelep, 3/8 hüvelykes méret, 45 fok. Bend | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€600.89
YELLOW DACKET 49962 Elosztó, 4 szelepes, Titán | AF8NVV 29AU12 49962---€323.25
YELLOW DACKET 49968 Elosztó, 60 hüvelykes tömlő, kompakt golyóscsap, 3/8 hüvelykes méret, 45 fokos hajlítás | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€552.05
YELLOW DACKET 49973 Elosztó, 4 szelepes, Titán, folyadékmérő | AF8NVY 29AU15 49973---€481.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 49963 Szelep, 4 szelep, Titán
€327.16 /Mértékegység