Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

YELLOW DACKET 49867 Elosztócső 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelykes méret, 2 szelep | AA4EQY 12H947

YELLOW JACKET 49867 Szívócső 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelyk méretű, 2 szeleppel

Raktáron
Tétel: AA4EQY Típus: 49867Kereszthivatkozás: 12H947
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
€390.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételváltozatos
Mérőeszközök magas oldal piros0-800 psi
Mérőeszközök alacsony oldalsó kék0-350 psi
Tömlő hossza60 "
AnyagKovácsolt alumínium ötvözet
Tömlők száma3
Szelepek száma2
típusLégkondicionálás és helyhez kötött hűtés
Vákuum port mérete1/4 hüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)16.51
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód9026208000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaTömlők számatípusÁr
YELLOW DACKET 49967 Elosztó 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelykes méret, 4 szelep | AA4EQX 12H946 4996760 "4Légkondicionálás és helyhez kötött hűtés€496.72
YELLOW DACKET 49847 Töltőcső, autóipari, 72 hüvelykes tömlő | AB4APN 1WLG3 4984772 "3Légkondicionáló tesztelés és töltés€577.38
YELLOW DACKET 49960 elosztó, 60 hüvelykes töltőszelep, kompakt golyós szelep, 3/8 hüvelykes méret, 45 fok. Bend | AF8NVU 29AU11 4996060 "4-€600.89
YELLOW DACKET 49962 Elosztó, 4 szelepes, Titán | AF8NVV 29AU12 49962---€323.25
YELLOW DACKET 49963 Elosztó, 4 szelepes, Titan | AF8NVW 29AU13 49963---€327.16
YELLOW DACKET 49968 Elosztó, 60 hüvelykes tömlő, kompakt golyóscsap, 3/8 hüvelykes méret, 45 fokos hajlítás | AF8NVX 29AU14 4996860 "4-€552.05
YELLOW DACKET 49973 Elosztó, 4 szelepes, Titán, folyadékmérő | AF8NVY 29AU15 49973---€481.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

YELLOW JACKET 49867 Szívócső 60 hüvelykes tömlővel, 3/8 hüvelyk méretű, 2 szeleppel
€390.75 /Mértékegység