PARKER Univerzális gyorscsatlakozó test


Szűrő
Barb méret: 3 / 8 " , Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: NPTF , Zár típusa: Záró golyók , Zárás típusa: Push-to-Connect , Anyaga: Sárgaréz , Max. Üzemi nyomás: 150 psi , Min. Üzemi hőmérséklet: -40 ° F , Tömítés anyaga: nitril , Tömítések: nitril , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 250 fokig F , Szál típusa: férfi , Szelep típusa: Csöves
StílusModellTestméretTömlő csatlakozásCsere típusaTételMax. FolyamMax. NyomásCsőméretMenetméretÁr (ÁFA nélkül)
A
B37
1 / 2 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi1 / 2 "-€107.94
B
UC-251-6MP
1 / 4 "(M) NPTIpariTengelykapcsoló25 cfm150 psi3 / 8 "3 / 8-18 "€60.69
A
B33
1 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest25 cfm300 psi1 / 4 "-€48.28
B
UC-251-4MP
1 / 4 "(M) NPTEgyetemesGyors csatlakozó25 cfm150 psi1 / 4 "1 / 4-18 "€53.54
A
B39
3 / 4 "(F) NPTIpariCsatolótest110 cfm300 psi3 / 4 "-€182.57
C
B34-5BPN
3 / 8 "TovábblökIpariCsatolótest50 cfm300 psi--€92.55
D
B34
3 / 8 "(M) NPTIpariCsatolótest50 cfm300 psi3 / 8 "-€83.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?