WRIGHT TOOL 89E24 ütőhosszabbító, 1 hüvelykes meghajtó, 24 hüvelykes hosszúság | AF8NFF 29AN51

WRIGHT TOOL 89E24 ütőhosszabbító, 1 hüvelykes meghajtó, 24 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AF8NFF Modell: 89E24Kereszthivatkozás: 29AN51

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€419.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜtőcsonk-hosszabbító
Meghajtó mérete1"
befejezFekete oxid
Darabszám1
Teljes hossz24 "
SAE vagy metrikusSAE

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.1075
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8204200000

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
WRIGHT TOOL 8907 Impact Extension, 1 hüvelykes meghajtó, 7 hüvelykes hosszúság | AF8NFC 29AN48 89077"€190.28
WRIGHT TOOL 8910 Impact Extension, 1 hüvelykes meghajtó, 10 hüvelykes hosszúság | AF8NFD 29AN49 891010 "€270.40
WRIGHT TOOL 8913 Impact Extension, 1 hüvelykes meghajtó, 13 hüvelykes hosszúság | AF8NFE 29AN50 891313 "€314.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WRIGHT TOOL 89E24 ütőhosszabbító, 1 hüvelykes meghajtó, 24 hüvelykes hosszúság
€419.12 /Mértékegység