FEBCO 860 kis sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású zóna szerelvény , Test anyaga: Bronz , Testminta: Egyenes , Lemez anyaga: Gumi , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Műanyag , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
860-QT 1 1/2
1 1 / 2 "€1,141.62
ajánlatkérés
B
860-QT 1 1/4
1 1 / 4 "€1,060.94
ajánlatkérés
C
860-QT 1/2
1 / 2 "€550.36
ajánlatkérés
A
860-QT 2
2"€1,305.57
ajánlatkérés
D
860-QT 3/4
3 / 4 "€576.58
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?