WOODHEAD 1200845096 Apa aljzat, 8 pólus, M16 x 1.5 menet, 11.81 hüvelyk hosszú

Tétel: CH3EGN Típus: 1200845096Kereszthivatkozás: WR8U26E02C300
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi foglalat
Kábeltípusvezetékek
Csatolás típusaKülső szál
Kulcsnyílásegyetlen
Hossz0.3m
Szerelési menetméretM16 x 1.5
Pólusok száma8
IrányultságEgyenes
Hőmérséklet tartomány-25-90 ° C
típusférfi
Huzalméret (AWG)24

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Ultra-Lock

Termékváltozatok

TermékekModellCsatolás típusaSzerelési menetméretPólusok számatípusÁr
WOODHEAD 1200840028 Apa aljzat, 4 pólusú, M16x1.5 menet, PCB csapok, 5.00 mm-es leálló | CH3DJB WR4U46000 1200840028Külső szálM16 x 1.54férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200840029 Ethernet-aljzat, 4 pólusú, egyenes, 5.00 mm-es leállás | CH3DJC WR4U40000 1200840029Belső szálM16 x 1.54-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200840002 Dugaszolóaljzat, 4 pólusú, 30 cm, 1/4 NPT 22 Méret, PVC | CH3DJD WR4A06A18C300 1200840002-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200840008 Dugaszfogó, 4 pólusú, 11.81 hüvelykes hosszúság | CH3DJG WR4006A18C300 1200840008Külső szál1/2 "- 14 NPT4férfi-
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200840010 Férfi aljzat, 5 pólusú, 30 cm, 1/4 NPT, 22 méretű, PVC | CH3DNU WR5A06A18C300 1200840010-----
ajánlatkérés
WOODHEAD 1200840005 Férfi aljzat, 4 pólus, 30 cm, 22 méret PVC | CH3EGR WR4J46E03C300 1200840005-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WOODHEAD 1200845096 Apa aljzat, 8 pólus, M16 x 1.5 menet, 11.81 hüvelyk hosszú