A Molex termékcsaládja, a Woodhead hordozható áramellátási és világítási megoldásokat gyárt. A Woodhead katalógus orsókat, markolatokat, lámpákat, speciális világítást, függőállványokat, nyomógombos burkolatokat, tesztereket és engedélyező kapcsolókat tartalmaz. A fafejű zsinóros orsók akár 50 láb hosszúságú junior-duty zsinór befogadására is alkalmasak, hogy növeljék a rugalmasságot mennyezetmagassághoz vagy távoli használathoz. Ezek az egységek NEMA 1 házzal rendelkeznek, amely megvédi a leeső szennyeződéseket és az ütésveszélyt. Beépített racsnis zárakkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a vezetéket a kívánt helyre helyezzék. A fafejű alacsony feszültségű spotlámpák és reflektorok az UL listán szerepelnek a NEMA 4X nedves környezetekhez, és megfelelnek az OSHA követelményeinek. Ezek az egységek alacsony feszültségű tápegységekkel rendelkeznek a maximális védelem érdekében nedves vagy vezetőképes környezetben.
Több mint 60 országba szállítunk és szállítunk, köztük az Egyesült Arab Emírségekbe, Szaúd-Arábiába, Szingapúrba, Malajziába és Indonéziába. Elérhet minket telefonon / élő chaten / WhatsApp-on, vagy küldje el az ezen az oldalon található űrlapot, hogy megkapja a megfelelő alkatrészt!