LOVEJOY L típusú agyak, speciális rövid és hosszú agyak


Szűrő
Pofák száma: 2 , Furat típusa: Meg kell határozni , Szín: Fémes , G méret: 0.48 " , T méret: 1 / 4-20 , Elasztomer tag: SOX (NBR) gumi , Hub stílus: 1 , Max. Furat: 0.625 " , Max. Sebesség: 18000 rpm , Min. Furat: 0.25 " , Névleges nyomaték: 26.3 hüvelyk-font. , Névleges HP 1,800 ford./percnél: 0.75 hp , Névleges HP 100 ford./percnél: 0.5 hp , Rated Power at 100 rpm: 0.042 hp , Mérési rendszer: császári , Menet átm.: 1 / 4 "-20 , Threads Per Inch: 1 / 4 "-20
StílusModellCsatlakozó méreteTérfogatméretKulcsméretHossz a furaton keresztülDia kívül.Agy hosszaAnyagCsatolás típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
68514410338
L0501 / 2 "Nincs Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€35.61
ajánlatkérés
A
68514410359
L0507 / 16 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€219.20
ajánlatkérés
A
68514410337
L0503 / 8 "Nincs Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€10.18
ajánlatkérés
A
68514410360
L0501 / 2 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€219.20
ajánlatkérés
A
68514441610
L0501 / 2 "1 / 8 "0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€10.18
ajánlatkérés
A
68514410357
L0505 / 16 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€219.20
A
68514410335
L0501 / 4 "Nincs Keyway0.31 "1.08 "0.8 "Szinterelt vasL€10.18
ajánlatkérés
A
68514410362
L0505 / 8 "Nincs Keyway0.88 "1.08 "1.35 "Szinterelt vasL€219.20
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?