Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelykes 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4

WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelyk 1100 Lb

Raktáron
Tétel: AD4CCE Típus: 86800Kereszthivatkozás: 41D465 / LC4
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
€95.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarrúd bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1 x 1/2 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1 x 1 / 2
Sávszélesség (hüvelyk)1/2
Fogókar (be)7/8 x 1-1/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)7/8
Fogantyúhossz12 "
FogantyúCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség1100 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1100 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1 x 1 / 2
Nyitás4 In.
Pad típusLakás
Forgó alátét7/8 x 1-1 / 4 hüvelyk
Forgatható típusLabda és foglalat
Torok mélysége2-3 / 8 "
típusRacsnis F-bilincs
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)18.8
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Racsnis F-bilincs1"€128.42
WILTON TOOLS 86820 rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 font12 "5-1 / 2 "Mélyreható L-bilincs1.25 "€154.08
WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 font24 "4-3 / 4 "Mélyreható L-bilincs1.5 "€172.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelyk 1100 Lb
€95.13 /Mértékegység