Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20

WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb

Raktáron
Tétel: AD4CCH Típus: 86830Kereszthivatkozás: 41D468 / LC20
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
€172.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarrúd bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1-3 / 16 x 9/16 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)1-3/16 x 9/16
Sávszélesség (hüvelyk)9/16
Fogókar (be)1-1/2
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/2
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-1/2
Fogantyúhossz24 "
FogantyúCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség1770 font
Max. Állkapocsnyitás24 "
Névleges szorító nyomás1770 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 9/16
Nyitás20 In.
Pad típusLakás
Orsó Dia.3/4 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 2 In.
Forgatható típusLabda és foglalat
Torok mélysége4-3 / 4 "
típusMélyreható L-bilincs
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.889
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)62.23
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelykes 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 font12 "2-3 / 8 "Racsnis F-bilincs7 / 8 "€95.13
WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Racsnis F-bilincs1"€128.42
WILTON TOOLS 86820 rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 font12 "5-1 / 2 "Mélyreható L-bilincs1.25 "€154.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb
€172.39 /Mértékegység