Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 86820 rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12

WILTON TOOLS 86820 Rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb

Raktáron
Tétel: AD4CCG Típus: 86820Kereszthivatkozás: 41D467 / LC12
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
€154.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarrúd bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1-3 / 16 x 9/16 In.
Rúdvastagság (hüvelyk)1-3/16 x 9/16
Sávszélesség (hüvelyk)9/16
Fogókar (be)1-1/4
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/4
Rögzítő felület W (hüvelyk)1-1/4
Fogantyúhossz12 "
FogantyúCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség1770 font
Max. Állkapocsnyitás12 "
Névleges szorító nyomás1770 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1-3/16 x 9/16
Nyitás12 In.
Pad típusLakás
Orsó Dia.3/4 hüvelyk
Forgó alátét1-1 / 4 In.
Forgatható típusLabda és foglalat
Torok mélysége5-1 / 2 "
típusMélyreható L-bilincs
Szélesség1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.493
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)42.16
Hajószélesség (cm)23.62
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelykes 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 font12 "2-3 / 8 "Racsnis F-bilincs7 / 8 "€95.13
WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8 8681020 "1200 lbs.20 "4"Racsnis F-bilincs1"€128.42
WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 font24 "4-3 / 4 "Mélyreható L-bilincs1.5 "€172.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 86820 Rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb
€154.08 /Mértékegység