EATON E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adapterek


Az Eaton E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adapterei ideálisak nyomógombok, választókapcsolók és jelzőlámpák különféle panelekre történő felszereléséhez. Az E22 sorozatú adapterek biztosítják a nyomógombok és egyéb vezérlőelemek megfelelő beállítását és megfelelő működését. Lyukak vagy rések t...o lehetővé teszi a biztonságos rögzítést a vezérlőelemekhez. Ezek az E22 sorozatú nyomógomb-rögzítő adapterek E22 nyomógomb-meghajtókkal vannak ellátva cserealkatrészként vagy új érintkezőblokkok utólagos felszereléséhez a meglévő E22-es meghajtásokhoz.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
E22BA1A
€28.59
ajánlatkérés
B
E22BA1
€12.50
ajánlatkérés

Szabványok és jóváhagyások

  • CE
  • IEC 947-5-1 MTTA
  • CSA
  • UL 508
  • Lloyd's Register

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell használni ezeket az Eaton E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adaptereket?

  • Válassza ki a megfelelő adaptert a felszerelendő panel és vezérlőelem, valamint az alkatrész rögzítési furatmintája alapján.
  • Csavarokkal vagy más rögzítőelemekkel szerelje fel a panelre.
  • Szerelje fel a nyomógombot, a választókapcsolót vagy a jelzőlámpát az adapterre, miután megfelelően beállította a rögzítési lyukakat vagy nyílásokat.

Mekkora ezek az Eaton E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adapterek?

Az Eaton E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adapterek 22.5 mm méretűek.

Miből készülnek ezek az Eaton E22 sorozatú nyomógombos rögzítő adapterek?

Nagy teherbírású, nem fémből készült konstrukciójuk a durva használathoz, ugyanakkor korrózióállóak.

Mik azok az automatikus retesz rögzítő adapterek?

Az automatikus reteszelő nyomógombos rögzítő adapterek az automatikus reteszelő nyomógombokhoz használatosak. Az automatikus reteszelő nyomógombok lenyomásakor automatikusan „be” állásban reteszelődnek, és mindaddig ebben a helyzetben maradnak, amíg manuálisan vissza nem állítják őket. Az Eaton E22BA1A automatikus retesz rögzítő adapterként működik.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?