Maximális utazás előtti, minimális túlutazási szint N/A
€200.09
Nagy teherbírású végálláskapcsolók
A Dayton nagy teherbírású végálláskapcsolói az energia be- és kikapcsolására szolgálnak, ha az utazási határokat túllépik. Ezek a kapcsolók 90 fokos lépésekben elforgatható működtető egységekkel és cserélhető fejekkel rendelkeznek a zavartalan működés érdekében. Csavaros csatlakozókkal vannak felszerelve, hogy megkönnyítsék a vezetékezést, és képesek ellenállni a -20 és 185 °F közötti üzemi hőmérsékletnek. Ezek az egységek NEMA 3, 4, 4X, 6P és 13 besorolású burkolattal rendelkeznek a szennyeződések behatolása elleni védelem érdekében, olaj vagy nem korrozív hűtőfolyadék. 1.76, 2.52 és 2.72 hüvelyk mélységben kaphatók.