Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb | AD4CCF 41D466 / LC8

WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb

Raktáron
Tétel: AD4CCF Típus: 86810Kereszthivatkozás: 41D466 / LC8
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
€125.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarrúd bilincs
Rúd anyagaAcél
Rúd mérete1 x 1/2 hüvelyk
Rúdvastagság (hüvelyk)1 x 1 / 2
Sávszélesség (hüvelyk)1/2
Fogókar (be)1 x 1-1 / 2
Rögzítő felület D (hüvelyk)1-1/2
Rögzítő felület W (hüvelyk)1
Fogantyúhossz20 "
FogantyúCsepp kovácsolt acél
Terhelhetőség1200 lbs.
Max. Állkapocsnyitás20 "
Névleges szorító nyomás1200 font
Névleges sínméret (hüvelyk)1 x 1 / 2
Nyitás8 In.
Pad típusLakás
Forgó alátét1 x 1-1 / 2 hüvelyk
Forgatható típusLabda és foglalat
Torok mélysége4"
típusRacsnis F-bilincs
Szélesség1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.31
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8205700090
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúhosszTerhelhetőségMax. ÁllkapocsnyitásTorok mélységetípusSzélességÁr
WILTON TOOLS 86800 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 4 hüvelykes 1100 Lb | AD4CCE 41D465 / LC4 8680012 "1100 font12 "2-3 / 8 "Racsnis F-bilincs7 / 8 "€92.64
WILTON TOOLS 86820 rúdbilincs Mély L-bilincs 12 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCG 41D467 / LC12 8682012 "1770 font12 "5-1 / 2 "Mélyreható L-bilincs1.25 "€154.28
WILTON TOOLS 86830 Rúdbilincs Mély L-bilincs 20 hüvelykes 1770 Lb | AD4CCH 41D468 / LC20 8683024 "1770 font24 "4-3 / 4 "Mélyreható L-bilincs1.5 "€172.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILTON TOOLS 86810 Rúdszorító Racsnis F-bilincs 8 hüvelyk 1200 Lb
€125.92 /Mértékegység