HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kézi motorkapcsoló, kapcsoló kezelő


Szűrő
Építés: Kitalált , HP @ 1 fázis - 120 V: 2 , HP @ 3 fázis - 460 V: 25 , HP @ 3 fázis - 575 V: 40 , Anyaga: Rozsdamentes acél , Max. Feszültség: 600 VAC , Szerelési mód: Csavar , Őrláng: Nem , Indító típusa: NEMA stílus , Névleges feszültség: 600 VAC , Vezeték mérete: # 10 AWG
StílusModellTételHP @ 3 fázis - 230 VAC erősítőkJelenlegi minősítésHP @ 3 fázis - 240 VHP @ 3 fázis - 480 VHosszMax. HPÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL13R23D
Zárt leválasztó kapcsoló7.53030 A7.5155.42 "20€301.06
B
HBL13R22D
Zárt leválasztó kapcsoló-3030 A--5.42 "15€204.57
C
HBL7882D
Kézi motorkapcsoló-8585 A---20€294.31
D
HBL1379D
Kézi motorkapcsoló7.53030 A7.5-4.52 "15€346.77
E
HBL7810D
Kézi motorkapcsoló-3030 A---20€247.06
F
HBL7852D
Kézi motorkapcsoló-5050 A---15€218.18
G
HBL1372D
Kézi motorkapcsoló-3030 A--4.52 "20€168.66
C
HBL7883D
Kézi motorkapcsoló108585 A1025-40€356.41
H
HBL7853D
Kézi motorkapcsoló7.55050 A7.5--25€307.02
I
HBL7843D
Kézi motorkapcsoló7.54040 A7.5--20€354.22
J
HBL7863D
Kézi motorkapcsoló106060 A10--30€399.22
K
HBL1389D
Kézi motorkapcsoló7.53030 A7.5154.52 "20€323.68
L
HBL7862D
Kézi motorkapcsoló-6060 A---20€331.73
I
HBL7842D
Kézi motorkapcsoló-4040 A---15€208.77
K
HBL1392D
Kézi motorkapcsoló-3030 A--4.52 "15€148.24
M
HBL7832D
Kézi motorkapcsoló-3030 A---15€119.27

Kézi motorkapcsoló, kapcsoló kezelő

A Hubbell Wiring Device-Kellems kézi motorkapcsolókat ventilátorokban, szivattyúkban, szállítószalagokban és elektromos gépekben használják az egy- és háromfázisú váltakozó áramú motorok be- és kikapcsolására. Hőre keményedő testszerkezettel rendelkeznek, így ellenállnak az elektromos ívkövetésnek, és ellenállnak a -40 és 75 °C közötti hőmérsékleteknek. A biztonság érdekében opcionális oldalsó ujjvédőkkel vannak beépítve, és 30, 40, 50, 60 és 85 A névleges áramerősséggel kaphatók.
Raptor Supplies egyben kézi motorkapcsolók felületre szerelhető vezérlést biztosít az egyszerű kezeléshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?