WILKERSON M35-0C-S00 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254

WILKERSON M35-0C-S00 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 445 Cfm

Raktáron
Tétel: AE7XFC Modell: M35-0C-S00Kereszthivatkozás: 6B254

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,223.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaFém
Tál mérete120 oz.
Drain Port mérete2"
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése1 és 0.01 mikron
Ház anyagaAlumínium
Max. Folyam445 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság19.07 "
Teljes szélesség7.8 "
Csőméret2 "NPT
MéretÓriási

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.925
Hajó magassága (cm)66.29
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)21.08
HS-kód8421290015
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál anyagaTál méreteCsőméretSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
WILKERSON M35-0B-S00 koaleszcens szűrő 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Fém120 oz.1-1 / 2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,223.95
WILKERSON M30-08-S00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256 M30-08-S004.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.1 "NPT0.01 mikron160 cfm150 psi125 fok F€369.67
WILKERSON M30-06-S00 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 fok F€363.93
WILKERSON M30-06-M00 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Fém26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 fok F€423.43
WILKERSON M30-08-M00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Fém26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 fok F€431.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON M35-0C-S00 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 445 Cfm
€1,223.95 /Mértékegység