Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WILKERSON M30-08-S00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm | AE7XFE 6B256

WILKERSON M30-08-S00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm

Raktáron
Tétel: AE7XFE Modell: M30-08-S00Kereszthivatkozás: 6B256
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
€369.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaPolikarbonát védőrésszel
Tál mérete26 oz.
Drain Port mérete1"
Vízleeresztés típusaKézikönyv
Szűrés értékelése0.01 mikron
Max. Folyam160 cfm
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet125 fok F
Teljes magasság10.8 "
Teljes szélesség4.8 "
Csőméret1 "NPT
MéretÓriási

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az olajrészecskék kiszűrésére és a kompresszor megvédésére szennyeződés, homok és rozsda okozta károsodásoktól
    • Több mint 99.9 százalékban eltávolítja a folyékony aeroszolokat és a szubmikron részecskéket
    • A hosszú élettartam érdekében 5 mikronos elemmel kell használni
    • Különböző nyomáskülönbség-indikátorral van felszerelve, hogy megmérje és szemléltesse a két pont közötti nyomáskülönbséget

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességTál anyagaTál méreteCsőméretSzűrés értékeléseMax. FolyamMax. NyomásMax. HőmérsékletÁr
WILKERSON M35-0C-S00 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 445 Cfm | AE7XFC 6B254 M35-0C-S007.8 "Fém120 oz.2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,223.95
WILKERSON M35-0B-S00 koaleszcens szűrő 445 Cfm 150 Psi | AE7XFD 6B255 M35-0B-S007.8 "Fém120 oz.1-1 / 2 "NPT1 és 0.01 mikron445 cfm150 psi150 fok F€1,223.95
WILKERSON M30-06-S00 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 140 Cfm | AE7XFF 6B257 M30-06-S004.8 "Polikarbonát védőrésszel26 oz.3 / 4 "NPT0.01 mikron140 cfm150 psi125 fok F€363.93
WILKERSON M30-06-M00 koaleszcens szűrő 3/4 hüvelykes Npt 140 Cfm | AE8GGF 6D812 M30-06-M004.8 "Fém26 oz.3 / 4 "NPT0.5 mikron140 cfm200 psi150 fok F€423.43
WILKERSON M30-08-M00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm | AE8GGG 6D813 M30-08-M004.8 "Fém26 oz.1 "NPT0.5 mikron160 cfm200 psi150 fok F€431.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WILKERSON M30-08-S00 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 160 Cfm
€369.67 /Mértékegység